絞り込み
ブランド
全長(mm)
頭径(Φmm)
主な用途
修理・メンテナンス作業・建築作業・機械組立・修理作業・点検作業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
110件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
プラ玉打診棒 土牛プラ玉打診棒土牛
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19主な用途機械機器や車輌の点検
打診ハンマーB-1 シンワ測定打診ハンマーB-1シンワ測定(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)147~605材質(頭)工具鋼材質(柄部)ステンレス主な用途建築作業球径(Φmm)17.5質量(g)61トラスコ品番335-3168
ペンタイプ打診棒 土牛ペンタイプ打診棒土牛(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)140~600材質(頭)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g質量(g)約60
100g テストハンマー エスコ100g テストハンマーエスコ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)100
スコープ聴診棒ロング 土牛スコープ聴診棒ロング土牛
6,698税込7,368
1本
当日出荷
機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)940~1960質量(g)105シャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
5,898税込6,488
1本
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。トラスコ品番147-4667材質シャフト部:カーボン全長(mm)1050質量(g)230頭径(Φmm)24材質(グリップ)ゴム材質(頭)
目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P 土牛目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P土牛
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】 目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能! 撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能! 用途に応じた長さをラインナップ。
用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
増幅器付直列聴診棒 土牛増幅器付直列聴診棒土牛(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステストハンマー 王将(須佐製作所)ステンレステストハンマー王将(須佐製作所)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)14材質(頭)ステンレス材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
点検ハンマー オーエッチ工業点検ハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
コード別売り外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ステンでカボチャ玉打診棒 大 土牛ステンでカボチャ玉打診棒 大土牛
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
径(Φmm)(玉)22異形球
テストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mm エスコテストハンマー ファイバーG柄 492g/662-1500mmエスコ
17,700税込19,470
1本
翌日出荷
高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部)全長(mm)662~1500質量(g)492頭径(Φmm)23最小径(Φmm)20(使用継管外径)最大径(Φmm)26(使用継管外径)アズワン品番64-7873-03
13x 80mm ウェッジ(ステンレス製) エスコ13x 80mm ウェッジ(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)80先端形状13mmアズワン品番64-2231-52
伸縮式打音診断棒 GISUKE(タカギ)伸縮式打音診断棒GISUKE(タカギ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)約165~735材質(頭)ステンレス材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検セット内容ストラップ付アズワン品番64-4061-58
テストハンマーメッキ オーエッチ工業テストハンマーメッキオーエッチ工業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)テストハンマー旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマー 土牛テストハンマー土牛
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
玉にきく聴診棒 ロング4000 DOGYU玉にきく聴診棒 ロング4000DOGYU
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
安全な場所から離れて点検ができる。玉部を通して音が聞こえるので音によって異常を判断します。
用途機械などの異音検査に。材質シャフト部:9段伸縮ステンレス管、本体:ステンレス伸縮管全長(mm)560~4000質量(g)300
精密診断打診棒 HDタイプ 土牛精密診断打診棒 HDタイプ土牛
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
細かな音の違いを聞く時に便利です。
全長(mm)420径(Φmm)(玉)22シャフトピアノ線全質量(g)130
打音検査用ハンマー 土牛打音検査用ハンマー土牛(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
仕様PH-20全長(mm)315口径(Φmm)22×22全質量(g)850頭の全長(mm)190
打音検査用ハンマー(サック付) 土牛打音検査用ハンマー(サック付)土牛
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
全長(mm)315
テストハンマー エスコテストハンマーエスコ
3,390税込3,729
1本
翌日出荷
打診棒 土牛打診棒土牛
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。トラスコ品番147-4669材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム全長(mm)最短~最長:210~1000径(Φmm)先端球体部:17
利一 剥離探査棒 与板利器工業利一 剥離探査棒与板利器工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
用途外壁検査用工具。収納時寸法(mm)約160材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス主な用途外壁検査用
伸縮式打診棒 土牛伸縮式打診棒土牛
6,998税込7,698
1本
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。トラスコ品番147-4662材質アンテナ部:ステンレス管全長(mm)最短~最長:280~1820質量(g)190頭径(Φmm)19材質(柄部)ゴム材質(頭)
プラ玉打診棒 土牛プラ玉打診棒土牛
4,498税込4,948
1本
当日出荷
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。トラスコ品番127-8506セット内容ストラップ材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉全長(mm)最短~最長:220~1170質量(g)110頭径(Φmm)19材質(頭)プラスチック
カボチャ玉打診棒 土牛カボチャ玉打診棒土牛
8,698税込9,568
1本
当日出荷
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球頭径(Φmm)22材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス異形球
デジタル聴診棒DG-01 土牛デジタル聴診棒DG-01土牛
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
漏水箇所から伝播する微小な音を聞き分け、漏水位置の特定にご使用頂けます。
用途漏水調査にご使用頂けます。ベアリングやモーターの異音点検に使用する事が出来ます。付属品漏水マイク・イヤフォン・アンプ・アルカリ9V電池・専用ケース付きトラスコ品番215-2868セット内容本体(9V電池付) 、マイク 、イヤホン 、伝導棒 、アルミケース質量(g)220
伸縮式Mg対応ホワイトボード用 貼り替えシール 土牛伸縮式Mg対応ホワイトボード用 貼り替えシール土牛
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
土牛 伸縮式Mg対応ホワイトボード用 替えシールです。
テストハンマー 土牛テストハンマー土牛
1,998税込2,198
1本
当日出荷
頭径(mm)17全長(mm)450材質(頭)炭素鋼材質(柄部)トラスコ品番411-5112質量(g)300呼称1/2ポンド頭部長(mm)112
点検ハンマー つくし工房点検ハンマーつくし工房
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
用途トンネル・橋梁、道路舗装の打音検査や鉄道車両の点検に主な用途修理・メンテナンス作業等に
増幅器付スコープ聴診棒 ロング 土牛増幅器付スコープ聴診棒 ロング土牛
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)240~1190材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検シャフト8段伸縮トラスコ品番471-7198RoHS指令(10物質対応)対応
パルハンマー ノーブランドパルハンマーノーブランド
2,998税込3,298
1本
当日出荷
検査面の上を軽く転がしたり、軽くたたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。
用途塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)133~520主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)50
ビルメンテナンスドクター診断セット 土牛ビルメンテナンスドクター診断セット土牛
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ビルメンテナンスの必需品
仕様●セット内容:打診棒Sペンプロ600、ミラースティック、スチールケースアズワン品番67-6595-53
テストハンマー(ノンスパーキング) エスコテストハンマー(ノンスパーキング)エスコ
5,370税込5,907
1個
8日以内出荷
防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
コンクリートテストハンマー TIMEコンクリートテストハンマーTIME
37,980税込41,778
1個
24日以内出荷
TC500はコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器。厚さ100mm以上、または最大粒子サイズが32mm以下のコンクリートを測定するために設計されています。さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適軽くて簡単操作ポインタによる摩擦調整ボタンをうまく機能させるためストレッチ方式を利用試験面を整えるためのカーボランダム砥石が付属しています。
仕様●測定範囲:10~60Mpa●衝撃エネルギー:2.207Nm●スプリング拡張:75±0.3mm●ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N●ポインタの長さ:20.0±0.2mm●球状先端の半径:25.0±1.0mm●ばねの作用長さ:61.5±0.3mm●スチールアンビル定格の平均値:80±2●フリップテンションスプリング剛性:785.0±40.0N/m●使用環境温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●寸法:本体/Φ60×280mm、ケースを含む/320×170×86mm●重さ:本体/1000g、ケースを含む/2200gアズワン品番65-8291-51
打音検査用ハンマー 土牛打音検査用ハンマー土牛
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様
用途外壁の剥離作業に全長(mm)315
メッキ テストハンマー 土牛メッキ テストハンマー土牛
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
打音で点検種類いろいろ。記念式典などに。
増幅器付伝導棒ロング 土牛増幅器付伝導棒ロング土牛
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
聴診器(スコープ)を使用し、回りの音を遮蔽し音が聞き取りやすい。ステンレス製伝導棒で地中につき刺して使用可能。
全長(mm)1760(スコープ含む)シャフト寸法(mm)950
ジョイント式押し込みスコープ聴診棒 土牛ジョイント式押し込みスコープ聴診棒土牛
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
連結タイプなので突き刺して使用が可能。分割シャフトでコンパクトに収納、持ち運び可能。
全長(mm)1890質量(g)400
点検ハンマー/テストハンマー