絞り込み
全長(mm)
頭径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・土牛・エスコ・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・シンワ測定・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・つくし工房・アークランドサカモト・GISUKE(タカギ)・KTC・旭金属工業(旧:新日本ツール)・テイエルブイ(TLV)・TRUSCO・ノーブランド・田代製作所・EISHIN・DOGYU・野口興産・与板利器工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • テストハンマー モノタロウ

    テストハンマー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
    用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
  • 点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    点検ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
    用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。トラスコ品番760-7601全長(mm)390質量(g)225種類点検ハンマー/テストハンマー規格1/4(0.25)ポンド寸法A(mm)94.5頭径(Φmm)12材質(グリップ)木製主な用途機械機器や車輌の点検材質(ヘッド)
  • 点検ハンマ KTC

    点検ハンマ

    KTC(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検
  • 打診棒 モノタロウ

    打診棒

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
    用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に全長(mm)160~730タイプ8段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19
  • にんにく玉打診棒 土牛

    にんにく玉打診棒

    土牛(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
    用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検
  • 打診棒 土牛

    打診棒

    土牛(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)SUS304材質(頭)主な用途機械機器や車輌の点検
  • 玉にきく聴診棒 土牛

    玉にきく聴診棒

    土牛(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
    用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。トラスコ品番404-8504全長(mm)150~630質量(g)35種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストハンマー 田代製作所

    テストハンマー

    田代製作所(29件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    国産メーカー商品です。
    用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検
  • 打診棒ロング2000 土牛

    打診棒ロング2000

    土牛(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
    用途外壁などの打音診断検査トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010種類点検ハンマー/テストハンマー寸法(Φmm)【先端球体部】19主な用途機械機器や車輌の点検
  • テストハンマー TRUSCO

    テストハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検
  • 打診棒ロング1500 土牛

    打診棒ロング1500

    土牛(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので、持ち運びに便利です。
    用途外壁などの打音診断検査。トラスコ品番411-5406全長(mm)250~1510質量(g)200種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス材質(頭)主な用途機械機器や車輌の点検
  • コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒) 土牛

    コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)

    土牛(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
    全長(mm)190~740質量(g)90種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)17材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検
  • 玉にきく聴診棒ロング 土牛

    玉にきく聴診棒ロング

    土牛(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
    用途異常音を聞く検査工具。トラスコ品番404-8598全長(mm)240~1190(8段階)質量(g)110種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打診ハンマー シンワ測定

    打診ハンマー

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    種類点検ハンマー/テストハンマー球径(Φmm)17.5材質(柄部)ステンレス材質(頭)工具鋼主な用途建築作業
  • 点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    点検ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
    用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物トラスコ品番818-8698質量(g)280種類点検ハンマー/テストハンマー規格1/2(0.5)ポンド寸法A(mm)111全長L(mm)420寸法D(mm)16頭径(Φmm)16主な用途機械機器や車輌の点検
  • グラス柄テストハンマー 土牛

    グラス柄テストハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
    用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭質量(g)130頭の全長(mm)92
  • テストハンマー1/2ポンド 土牛

    テストハンマー1/2ポンド

    土牛
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
    種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17呼称1/2ポンド材質(柄部)材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)112
  • かぼちゃ玉打診棒 土牛

    かぼちゃ玉打診棒

    土牛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
    用途外壁検査用工具。仕様ベアリング入り回転球トラスコ品番381-4815全長(mm)240~1190質量(g)約140種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)20材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
  • コンクリート点検ハンマー 土牛

    コンクリート点検ハンマー

    土牛(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。
    種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
    用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー硬度HRC55~60材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途機械機器や車輌の点検使用クサビ
  • テストハンマー オーエッチ工業

    テストハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
    用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • カボチャ玉打診棒 土牛

    カボチャ玉打診棒

    土牛(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
    用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス材質(頭)主な用途機械機器や車輌の点検
  • 打診棒Xペン500 土牛

    打診棒Xペン500

    土牛(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
    用途外壁などの打音診断検査。トラスコ品番404-8563全長(mm)140~530質量(g)60種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17材質(柄部)ステンレス材質(頭)主な用途機械機器や車輌の点検
  • 玉にきく聴診棒 連結タイプ 土牛

    玉にきく聴診棒 連結タイプ

    土牛(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
    用途機械の異常音の点検・漏水調査に。仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付全長(mm)360~880種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85
  • 打診ハンマーB-1 シンワ測定

    打診ハンマーB-1

    シンワ測定(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
    用途タイルの剥離を探すトラスコ品番335-3168全長(mm)147~605質量(g)61種類点検ハンマー/テストハンマー球径(Φmm)17.5材質(柄部)ステンレス材質(頭)工具鋼主な用途建築作業
  • ドクターハンマー 野口興産

    ドクターハンマー

    野口興産
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    握りやすいグリップと摩耗が少ない高耐久のヘッドを使用。
    付属品落下防止コード
  • 増幅器付スコープ聴診棒 土牛

    増幅器付スコープ聴診棒

    土牛(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番471-7180全長(mm)150~630種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト7段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • カボチャ玉打診棒 土牛

    カボチャ玉打診棒

    土牛(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
    仕様ベアリング入り回転異型球種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
  • ペンタイプ打診棒 土牛

    ペンタイプ打診棒

    土牛(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g全長(mm)140~600質量(g)約60種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19材質(頭)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
  • 打診棒スティック 土牛

    打診棒スティック

    土牛
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
    用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:カーボン材質(グリップ)ゴム材質(頭)
  • コロ玉打診棒 土牛

    コロ玉打診棒

    土牛(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途外壁検査用工具。仕様ベアリング入り回転球全長(mm)240~1170種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)17材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約130
  • テストハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    テストハンマー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手に伝わる感触を重視しした設計
    用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)材質(頭)S45C主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検ハンマー オーエッチ工業

    点検ハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    欠品中
    コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
    全長(mm)270種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス打診棒 土牛

    ステンレス打診棒

    土牛(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ステンレス球で錆びに強いです。
    用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス
  • スコープ聴診棒 ブラック 土牛

    スコープ聴診棒 ブラック

    土牛(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
    用途異常音を聞く検査工具。トラスコ品番404-8580全長(mm)125~605質量(g)160種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンでカボチャ玉打診棒 大 土牛

    ステンでカボチャ玉打診棒 大

    土牛
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
    径(Φmm)(玉)22異形球
  • 打診棒スティック 土牛

    打診棒スティック

    土牛
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
    用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質(グリップ)ゴム材質(頭)
  • コンクリート点検ハンマー 1/2P 土牛

    コンクリート点検ハンマー 1/2P

    土牛
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
    用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
  • 打診棒 はくでん

    打診棒

    はくでん
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    壁やタイルの浮き・剥離状態を打音で確認する点検用棒です。伸縮式で長さを調整でき、離れた場所の検査も容易に行えます。先端には丸い金属球が付いており、検査面を傷付けにくい構造です。建築物の点検・保守作業に適し、軽量で携帯に便利です。
    用途壁やタイルの浮きや剥離などの状態確認作業タイプ7段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)約19mm
  • タル検 ショート 土牛

    タル検 ショート

    土牛
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
    全質量(g)220頭の全長(mm)73
点検ハンマー/テストハンマー
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
点検ハンマー/テストハンマー 【通販モノタロウ】