絞り込み
全長(mm)
  • 260~280未満(3)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(11)
  • 400~450未満(8)
  • 450~500未満(3)
  • 600~650未満(6)
  • 900~1000未満(5)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム(11)
  • スチール(3)
  • ステンレス(22)
  • 樹脂(3)
頭径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 12.4(1)
  • 13(7)
  • 14(3)
  • 15.6(1)
  • 16(1)
  • 17(9)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
材質(頭)
  • スチール(11)
  • ステンレス(2)
主な用途
  • 機械組立・修理作業(16)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーエッチ工業(7)
  • エスコ(3)
  • 土牛(2)
  • 王将(須佐製作所)(2)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・オーエッチ工業・エスコ・土牛・王将(須佐製作所)・KTC・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
260~280未満(3)
300~350未満(1)
350~400未満(11)
400~450未満(8)
450~500未満(3)
600~650未満(6)
900~1000未満(5)
テストハンマー モノタロウテストハンマーモノタロウ(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)390主な用途機械機器や車輌の点検規格1/4(0.25)ポンド質量(g)225寸法A(mm)94.5トラスコ品番760-7601材質(グリップ)木製材質(ヘッド)
点検ハンマ KTC点検ハンマKTC(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検
テストハンマー TRUSCOテストハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械機器や車輌の点検
テストハンマー1/2ポンド 土牛テストハンマー1/2ポンド土牛
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検呼称1/2ポンド頭の全長(mm)112
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)硬度HRC55~60使用クサビ主な用途機械機器や車輌の点検
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
点検ハンマー オーエッチ工業点検ハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
コード別売り外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマー 王将(須佐製作所)テストハンマー王将(須佐製作所)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)テストハンマー旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマー 土牛テストハンマー土牛
1,998税込2,198
1本
当日出荷
頭径(mm)17全長(mm)450材質(頭)炭素鋼材質(柄部)トラスコ品番411-5112質量(g)300呼称1/2ポンド頭部長(mm)112
タイル点検ハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業タイル点検ハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検呼称コード付頭部長(mm)66質量(g)215RoHS指令(10物質対応)対応
100g テストハンマー エスコ100g テストハンマーエスコ
2,080税込2,288
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)100
ステンレステストハンマー 王将(須佐製作所)ステンレステストハンマー王将(須佐製作所)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)14材質(頭)ステンレス材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマーメッキ オーエッチ工業テストハンマーメッキオーエッチ工業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマー EA575WEシリーズ エスコテストハンマー EA575WEシリーズエスコ
3,750税込4,125
1本
翌日出荷
全長(mm)900質量(g)450頭径(Φmm)17材質(柄部)樫材材質(頭)炭素工具鋼アズワン品番65-2148-52
200g/390mm テストハンマー エスコ200g/390mm テストハンマーエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13全長(mm)390材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575WE-11
記念用テストハンマー オーエッチ工業記念用テストハンマーオーエッチ工業
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途船の進水式などの記念品として種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)300材質(頭)スチール材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステストハンマー オーエッチ工業ステンレステストハンマーオーエッチ工業
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途食品関係、原子力発電所、鉄サビを嫌う場所での点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
点検ハンマー/テストハンマー