「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(2)
350~400未満(1)
400~450未満(2)
600~650未満(4)
700~800未満(4)
900~1000未満(1)
1000~1200未満(9)
1400~1600未満(2)
2000~3000未満(4)
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
3点で打診出来るヘッド形状。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
TC500はコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器。厚さ100mm以上、または最大粒子サイズが32mm以下のコンクリートを測定するために設計されています。さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適。軽くて簡単操作。ポインタによる摩擦調整。ボタンをうまく機能させるためストレッチ方式を利用。試験面を整えるためのカーボランダム砥石が付属しています。
仕様●測定範囲:10~60Mpa●衝撃エネルギー:2.207Nm●スプリング拡張:75±0.3mm●ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N●ポインタの長さ:20.0±0.2mm●球状先端の半径:25.0±1.0mm●ばねの作用長さ:61.5±0.3mm●スチールアンビル定格の平均値:80±2●フリップテンションスプリング剛性:785.0±40.0N/m●使用環境温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●寸法:本体/Φ60×280mm、ケースを含む/320×170×86mm●重さ:本体/1000g、ケースを含む/2200g
アズワン品番65-8291-51
1個
¥37,980
税込¥41,778
24日以内出荷
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!!
ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】
目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能!
撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能!
用途に応じた長さをラインナップ。
用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に
種類点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)19
全長(mm)160~730
タイプ8段伸縮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
トラスコ品番752-0930
材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)300~2010
寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)240~1190
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様ベアリング入り回転球
質量(g)約140
シャフト8段伸縮
トラスコ品番381-4815
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

テストハンマー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。
コンクリート構造物の強度確認に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途機械機器や車輌の点検
タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
径(Φmm)(玉)22異形球
壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
用途外壁検査用工具。
収納時寸法(mm)約160
材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮
材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル
材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス
主な用途外壁検査用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:カーボン
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球
頭径(Φmm)22
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス異形球
ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番147-4669
材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム
全長(mm)最短~最長:210~1000
径(Φmm)先端球体部:17
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番147-4667
材質シャフト部:カーボン
全長(mm)1050
質量(g)230
頭径(Φmm)24
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球
頭径(Φmm)19
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
ハンマー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。