三好キカイ(旧:三好パイジョン)のロゴ

三好キカイ(旧:三好パイジョン)

三好キカイは創業以来長年にわたりユニバーサルジョイントのパイオニアとして発展し続けてきました。 常にお客様の声を大切に開発し続けてまいりましたユニバーサルジョイント及び関連商品は130品種、1000アイテムに、また組立フレーム部材パイジョンにおきましては250品種、2500アイテムにも育ち、各分野で高い評価と信頼を得ております。

会社情報
会社名 株式会社三好キカイ
所在地 〒666-0121 兵庫県川西市平野1丁目5番20号
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,961件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L 形状ジョイント部:正方形 タイプロッドエンドY型 種類ロッドエンドジョイント 表面処理ユニクロメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質S45C タイプロッドエンドT型 種類ロッドエンドジョイント 表面処理ユニクロメッキ
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用 材質ニトリルゴムNBR 最高使用温度(℃)90
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)
RoHS
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
54 税込59
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)
RoHS
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1袋(4個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付 材質アルミ(A2017) 表面処理カラーアルマイト
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm)22×32×10 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト M4 Φd10 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。 材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
2,159 税込2,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直角軸の取付けに
仕様左締め サイズΦ22×42 寸法F(mm)14 寸法E(mm)14 Φd112 ΦD122 寸法P(mm)14 Φd212 締付ねじ2-M4
1個
2,509 税込2,760
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン
RoHS
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
特価
100 税込110
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

水平側面軸の立ち上げに
仕様- 寸法(mm)28×38×12 サイズ28×38×12 Φd12 寸法H(mm)14 寸法A(mm)20 寸法E(mm)14 寸法B(mm)7 寸法C(mm)12 寸法W(mm)38 寸法G(mm)30 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,505 税込1,656
当日出荷

用途水平、側面軸の立ち上げに 寸法(mm)18×26×8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) Φd6 寸法H(mm)9 寸法A(mm)12 寸法E(mm)9 表面処理白色アルマイト 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 寸法W(mm)26 寸法G(mm)20 締付ねじM3 寸法2-ΦP(mm)3.3
1個
790 税込869
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(内キャップ) 内キャップ
RoHS
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質樹脂 タイプ丸内キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ニトリルゴムNBR 仕様ブーツリング:添付 厚さ(mm)1.5 最高使用温度(℃)90
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛り付(エッチング)
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)
RoHS
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304) タイプ定尺角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)角シャフト 目盛り付(エッチング)
剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1
1個
4,390 税込4,829
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PH237
パイジョンの位置変えにネジを緩めた時のズレ落ち防止 PH237でさせ位置調整
仕様- サイズΦ46×11
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)平行回転タイプ
シャフトで機器の位置決め 目盛り15°刻み 平行2軸360°回転 ホロセット固定
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)