絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(1)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
保護等級
  • IP40
  • -(4)
  • IP2X(9)
  • IP4X(1)
  • IP13(7)
  • IP20(2)
  • IP23(1)
  • IP30(2)
  • IP33(21)
  • IP43(3)
  • IP44(9)
  • IP54(5)
  • IP55(5)
  • IP56(1)
  • IP64(1)
  • IP65(30)
  • IP66(15)
  • IP67(44)
  • IP68(9)
  • IPX3(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8B タカチ電機工業タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8Bタカチ電機工業
160税込176
1個
翌々日出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 80.3 mm高さ = 20 mm幅 = 40.3 mm外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = TW重量 = 22gトップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃
材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス