プラボックス :「形跡管理シート」の検索結果
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121 mm高さ = 61 mm幅 = 95 mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152 mm高さ = 50 mm幅 = 82 mm外形寸法 = 152 x 82 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
材質アルミダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 101 mm高さ = 25 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 101 x 50 x 25mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 66 mm外形寸法 = 120 x 66 x 40mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット / シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 ; 226-4155 226-4155 - 101 x 1.5 x 50 mm IP65シール ; 226-4161 226-4161 - 192 x 1.5 x 112 mm IP65シール ; 226-4177 226-4177 - 152 x 1.5 x 82 mm IP65シール ; 226-4183 226-4183 - 120 x 1.5 x 66 mm IP65シール ; 226-4199 226-4199 - 112 x 1.5 x 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 ; 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル / ワイヤ管理トラフィック制御 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
材質アルミダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 226-4155 226-4155 101 1.5 50 mm IP65シール 226-4161 226-4161 192 1.5 112 mm IP65シール 226-4177 226-4177 152 1.5 82 mm IP65シール 226-4183 226-4183 120 1.5 66 mm IP65シール 226-4199 226-4199 112 1.5 62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル ワイヤ管理トラフィック制御 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 31 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありシリーズ = 5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。