2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。 端子ねじM3(0.6~0.9N・m) 使用温度範囲(℃)-25~80 保護構造IP67 定格電圧(V)AC、DC250 耐電圧2000V 1分間 定格電流(A)15 適合電線(mm2)1.25 (MAX) 適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックス
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質PBT 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-25~80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63 保護等級IP67 アズワン品番64-1102-81
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります