プラボックス :「締め付け トルク 測定 器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃 材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(Oリング)シリコンゴム 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)上/下:シボ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ
エコ商品
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります