プラボックス :「鉄 台」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

特性防水・防塵 使用温度範囲(℃)-10~60 保護等級IP65 材質(ガスケット)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タカチ電機工業WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ
エコ商品
WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃 材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄 フランジ付ベース:オフホワイト 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 色(カバー)オフホワイト 色(パネル)オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質エクステンション(H=187のみ):グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 エクステンション(H=187のみ):ホワイトグレー(RAL 7035)、ガスケット:ガスケット、カバースクリュー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-20~75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 締付トルク(N・m)カバー:1~2 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

特性防水 使用温度範囲(℃)-40~125 寸法H(mm)28 寸法D(mm)65 寸法W(mm)120 保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5 材質(カバー)PA66・SEBS 材質(ボディ)PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0) 色(カバー)ブラック・グリーン 材質(ブッシュ)ゴム:TPE 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 色(ブッシュ)ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング