絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC100~230(1)
- AC200(4)
- DC12(1)
- DC24(3)
使用液
- 清水(1)
- 薬品・溶剤(2)
ブランド
- イワキ(2)
- エレポン化工機(5)
- ケーピーエス工業(1)
- 三相電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
マグネットポンプとは動力部とポンプ部分をつなぐ部分に磁石を利用したポンプのことです。モーター軸とポンプ内部の羽根車を直接つなぐことなく、モーターと羽根車の間に磁石を介して動きを伝えるので、モーター軸からの液漏れや腐食がありません。また、ポンプ周辺の汚れやメカニカルシールの交換が必要ないことも特徴の一つです。液漏れの心配がないので、ポンプの素材が対応しているものであれば、海水循環や化学液の循環などに使用することができます。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100
AC100~230(1)
AC200(4)
DC12(1)
DC24(3)

マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプ (温水用)
三相電機(51件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌日出荷樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
シールレスポンプ
エレポン化工機¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷マグネットドライブ方式によりポンプケーシングからの液漏れがありません。 豊富なバリエーションによりきめ細かな選定が可能です。 主材質には耐食性に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。 シンプルで部品が少ない構造なので、メンテナンスも簡単です。
小型キャンドポンプ
ケーピーエス工業¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷小型且つ高揚程のDCブラシレスキャンドポンプ。用途FA装置、洗浄装置等の組込み用ポンプとして最適型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(kg)2.7電源(V)AC100消費電力(W)380揚程(m)30定格流量(L/min)17吸込口径(Φmm)22.2-R3 クイックファスナRoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ19ホース継手
自吸式マグネットポンプ
三相電機¥46,980税込¥51,6781個当日出荷自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。 マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。材質ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム)種類自吸式マグネットポンプ使用温度(℃)0~40適合粘度(mm2/s)0.3呼び水初回のみ必要ホース接続径(Φmm)20
マグネットドライブ・シールレスポンプ
エレポン化工機¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380モーター防滴保護型材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック
マグネットドライブ・シールレスポンプユニオン接続
エレポン化工機¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
マグネットドライブ・シールレスポンプホース接続
エレポン化工機¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷マグネットドライブ方式により、液漏れしません。脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です。インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です。用途腐蝕性薬液、酸、アルカリ。写真現像液、定着液、漂白剤、インク。海水、塩水、純水。メッキ液、表面処理装置、ろ過機。材質本体:ポリプロピレン(PP+GF) Oリング:FKM/EPDM
マグネットドライブ・シールレスポンプ
エレポン化工機¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から3日以内出荷接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。質量(kg)約8.0回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380モーター防滴保護型材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)+ガラス繊維材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック