エナパック 手動油圧油用ポンプ
【P-141/P-142/P-391/P-392】
・アルミ製油用ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
・油用ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のある油用ポンプです。
・早送りができる作業効率の良い2段スピード型油用ポンプです。
・P-392FPは足踏み油用ポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
・超軽量手動油用ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
・油用ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
・1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
・手動油用ポンプに内蔵されている特殊バイパス油用バルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
・P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動油用ポンプです。(油用ポンプは固定が必要)
・P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動油用ポンプです。
- 材質
- プラスチック
- 質量(kg)
- 4
- タイプ
- 単動、油用ポンプ:2段スピード
- 吐出圧力(MPa)
- (高圧段)1.4~70、(低圧段)0~1.4
- 吐出量(m3/min)
- 1ストローク:(高圧段)2.5、1ストローク:(低圧段)11.3
- 有効油量(cm3)
- 720
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
























