絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC200/220(1)
  • AC100(33)
  • AC100~230(1)
  • AC200(23)
  • AC220(2)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • DC12(1)
使用液
  • 清水(1)
ブランド
  • 三相電機(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
  • ケーピーエス工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットポンプとは動力部とポンプ部分をつなぐ部分に磁石を利用したポンプのことです。モーター軸とポンプ内部の羽根車を直接つなぐことなく、モーターと羽根車の間に磁石を介して動きを伝えるので、モーター軸からの液漏れや腐食がありません。また、ポンプ周辺の汚れやメカニカルシールの交換が必要ないことも特徴の一つです。液漏れの心配がないので、ポンプの素材が対応しているものであれば、海水循環や化学液の循環などに使用することができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(33)
AC100~230(1)
AC200(23)
AC220(2)
AC400(1)
AC440(1)
DC12(1)
DC24
直流モータ式小型液体ポンプ 榎本マイクロポンプ製作所直流モータ式小型液体ポンプ榎本マイクロポンプ製作所(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5配管継手/ Φ5.5mmホースエンド最大吐出圧力(kPa)30以上材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
DCブラシレスポンプ 三相電機DCブラシレスポンプ三相電機(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC24Vで駆動する液体送液用小型ポンプです。
接続口吸込/吐出Φ15mm
小型キャンドポンプ ケーピーエス工業小型キャンドポンプケーピーエス工業
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。
用途小型循環ポンプ型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(g)404電源(V)DC24消費電力(W)7.7揚程(m)1接続方式ホース定格流量(L/min)10.5吸込口径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ15
マグネットポンプ