定量ポンプとは容積式で往復運動をするポンプのことです。一定容積の液体を送ることに優れていることが特徴として挙げられます。少ない量の液体でも適切な分量を送り込むことができるため、主に飲料水の浄水処理や、減菌作業での薬剤の投入などの正確な注入が必要な場所で使用されることが多く、そのほかにも食品への添加物等の投入や、排水への調整剤の注入などでも使用されています。種類は電磁石を動力としたソレノイド駆動定量ポンプや、モーターを動力としたモーター駆動定量ポンプなど様々です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出量(L/min)」から絞り込む
0.025(3)
0.028(6)
13(2)
16(2)
43(2)
52(2)
66(2)
80(2)
108(2)
130(2)
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種100 材質(ダイヤフラム)PTFE 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種40 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 運転同期パルス有り アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種70 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種10 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例) 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分) ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○ 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例) 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分) ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング)EPDM 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 運転同期パルス有り アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種100 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種70 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種40 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別標準 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種10 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40 材質(ボールストッパ)PVC リリーフ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)