絞り込み
ブランド
  • オーヤラックス
  • タクミナ(56)
  • 共立機巧(14)
  • タカトテクニカ(6)
  • トーケミ(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • エレポン化工機(1)
  • イワキ(1)
  • 名東化工機(1)
  • ツカサ電工(1)
吐出量(L/min)
  • 0.0145(1)
  • 0.03(1)
  • 0.0756(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

定量ポンプ :「6φ」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
0.0145(1)
0.03(1)
0.0756(1)
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズ オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズオーヤラックス
163,000税込179,300
1台
3日以内出荷
タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。 モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。 24時間タイマー機能。 タイマー運転は上限で10設定まで可能です。 モータ過負荷探知。 モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。 電源変換部異常検知。 フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。 フリー電源(AC90~240V)微注入に適したインターバル運転。 ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。
付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時)質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません定格電流(A)1定格出力(W)15ヒューズAC125V、5Aストローク数(spm)インターバル運転:0.1~9.9、連続運転:10~120材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタンアズワン品番63-8594-06ストローク長(mm)0.6~3.0(20~100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズオーヤラックス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)質量(kg)3.7出力(W)15ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340ストローク長(mm)最大3.0駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダーオーヤラックス
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
屋外設置が可能なポンプギヤードモータ(三相200V、0.1kw)を駆動源とするダイヤフラム・ポンプです。メンテナンスが容易なグリース潤滑方式を採用したポンプです。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個)材質【接液部】ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340寸法(mm)360×245×285(ポンプベース装着時)接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)質量(kg)10吐出量0~30mL/min(50Hz)、0~36mL/min(60Hz)電源電圧(V)出力:3相、200、0.1kW最大吐出圧力1.0MPaストローク数(spm)【最大】48(50Hz)、58(60Hz)アズワン品番67-3010-19ストローク長(mm)最大:3.0駆動源全閉自冷屋外形モータ、絶縁E種最大吐出量(mL)1ストローク当り:0.63
46φ特集
おすすめ人気ランキング
定量ポンプ