反射/蓄光テープ・反射板とは、太陽や照明の光を蓄光・反射させ、工事箇所や危険箇所の注意を促すための安全用品です。蓄光テープは蛍光テープの一種で、燐光と言われる現象により吸収した光を時間をかけて発光させます。反射板はリフレクターなどとも呼ばれ、入射した光を反射あるいは乱反射させることで、周囲に危険・注意箇所を表示します。さらにテープやマグネットタイプ、リストバンド型など様々な形状があり、用途によって使い分けることができます。
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
すべり止めと注意喚起が必要な所など。
その他、水や油ですべりやすい所など。
色蛍光トラ(蛍光黄×黒)
テープ長さ(m)3
基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)
テープ厚さ(mm)約0.6
粘着剤アクリル系粘着剤
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。
幅(mm)210
長さ(cm)29.7
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。