10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1630 材質(頭)樹脂枠 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 反射板径(mm)Φ307片面 材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置 セット内容反射板:1枚、支柱:1本
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 材質(頭)アルミ 材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 材質(反射板)ポリカーボネイト
1本ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。片面白色反射。道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。
用途単管バリケード用 材質(外枠)アルミ合金 材質(反射板)ポリカーボネイト
1個ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤色発光及び24時間発光。上下2灯式。ソーラー充電により配線工事不要。
用途交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、ソーラーパネル:1基、支柱:1本 材質アルミ製 電池太陽電池:13W 蓄電池電圧(V)12 点滅上下交互点滅 LED正面:黄色85球×2、裏面2球 蓄電池容量(Ah)12 点滅数(回/分)60 発光時間(時間)24時間
1セット
389,800 税込428,780
6日以内出荷

用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用 材質(頭)アルミ 材質(支柱)アルミ板(アンカーボルト付) 材質(反射板)ポリカーボネイト(白又は黄)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用 反射板径(mm)Φ100両面角度付 材質(頭)ABS樹脂 材質(反射板)メタクリル(白・黄) 材質(支柱)アルミに白粉体塗装
1本ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、支柱:1本 質量(g)約550 支柱(mm)Φ60.5×1515 電池太陽電池:108mW 蓄電池形名キャパシタ 材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂 支柱土地健込用 点滅数(回/分)約300 LED使用数(個)6 発光時間(時間)夜間
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、支柱:1本 材質ABS樹脂製 電池太陽電池:1.4W 蓄電池電圧(V)6 表面アクリル樹脂 LED赤色24球 蓄電池容量(Ah)3 点滅数(回/分)60 発光時間(時間)24時間
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 LED色 セット内容LED発光体:1個、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1450 電池太陽電池:0.39W 蓄電池形名キャパシタ 材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂 支柱基礎健込用 点滅数(回/分)約360 LED使用数(個)6 発光時間(時間)夜間
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷