反射式矢印板(線形誘導標 スワライト)吾妻商会(AZUMA)4日以内出荷
黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本
障害物表示灯 アレッド・ブリンカー(ソーラー)吾妻商会(AZUMA)6日以内出荷
赤色発光及び24時間発光。上下2灯式。ソーラー充電により配線工事不要。
用途交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、ソーラーパネル:1基、支柱:1本材質アルミ製電池太陽電池:13W蓄電池電圧(V)12点滅上下交互点滅LED正面:黄色85球×2、裏面2球蓄電池容量(Ah)12点滅数(回/分)60発光時間(時間)24時間
現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)税込¥6,268~¥5,698~