反射/蓄光テープ・反射板 :「保安 安全用品」の検索結果
常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。
独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。
材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム
幅(mm)50
質量(g)920
番号NETIS登録番号:KT-100087-VE
1巻長さ(m)45.7
耐候性垂直面約10年
反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
用途本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品
幅(mm)1220
質量(kg)30
耐候性10年(垂直面での暴露)
巻取長さ(m)47.5
NETIS番号KT-190049
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。