反射/蓄光テープ・反射板 :「安全 支柱」の検索結果
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
引張強度(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。