絞り込み
ブランド
材質
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
895件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラクッション ユニットトラクッションユニット
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
衝撃に強いトラクッションですハサミで簡単にカットできます
用途工事現場等でのコーナー部養生に最適です厚さ(mm)8黄黒長さ(m)1
ガードレールクッション ユニットガードレールクッションユニット
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適ですクッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい厚さ(mm)15材質PVC、PE発泡体黄黒幅(mm)300長さ(m)0.3
ガードポール アメフレックガードポールアメフレック
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。材質PVC(ポリ塩化ビニル)形状パイプイエローRoHS指令(10物質対応)対応
コラムガード A-SAFEコラムガードA-SAFE(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷
柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護材質ポリエチレンイエロー引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015-1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
50x50x22mmコーナーガード(油面用/黒/2個) エスコ50x50x22mmコーナーガード(油面用/黒/2個)エスコ
450税込495
1個
翌々日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム)ブラック仕様粘着付寸法(A×B×C)(mm)50×50×22厚さD(mm)6
安心クッション L字型 ユニット安心クッション L字型ユニット
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
柔らかな発泡ゴム製で衝撃吸収性に優れています。 機械室やボイラー室などのバックヤードに設置された機器類、作業時に接触しやすい棚、梁や柱等のコーナーに取付けてご利用下さい。
黄×黒材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)18仕様色幅:70mm寸法(mm)50×50×900Lサイズ質量(g)320内幅(mm)(一辺)32
マモールクッションコーナー 共立ゴム工業マモールクッションコーナー共立ゴム工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
屋内のコーナー部の保護に役立ちます。万一の衝撃から怪我の防止に役立ちます。
材質クッション部:発泡ゴム/芯材部:鉄製
アングル型スポンジ 光アングル型スポンジ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)約54×54×900
コーナーマット 光コーナーマット
339税込373
1セット(4個)
当日出荷
お子様のけが防止にご使用下さい テーブルや家具のコーナーでのけが防止 角のとがった机・家具のコーナーにつけるだけです 接着テープ入りで取付簡単
材質エラストマー樹脂寸法(mm)40×40×4
安心クッション JAPPY安心クッションJAPPY
999税込1,099
1個
翌日出荷
長さ(mm)900
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム信栄物産
56,980税込62,678
1本
21日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴムタイプ無垢、穴アキ金具(当て板)無取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)D型
セフティガード  ジャバラタイプ(粘着材付保護クッション) 信栄物産セフティガード ジャバラタイプ(粘着材付保護クッション)信栄物産
1,598税込1,758
1枚ほか
3日以内出荷
曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。 工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。形状ジャバラグレー材質ポリエチレン長さ(mm)400寸法(mm)200×430×10タイプ粘着
中空フリーガード 信栄物産中空フリーガード信栄物産
2,598税込2,858
1本ほか
3日以内出荷
視角確認と衝撃防止の保護材。接触による傷を防止する衝撃保護材。 軽くて取付が簡単粘着テープ付です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱、室内の壁面角などに最適。グレー材質(本体)酢酸ビニル(EVA)仕様粘着テープ付長さ(mm)1000寸法(mm)23(11)×53質量(kg)0.3
ピッたし看看 エムエフピッたし看看エムエフ
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
看板の枠を養生します。 クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 幅広看板にはアタッチメントを使用してください。
用途看板の危険な角養生に材質発泡ポリエチレンセット内容右枠用1本、左枠用1本長さ(mm)1700質量(g)150.6取付け方法巻きタイプ有効幅(mm)10~40
安心クッションコーナー用 カーボーイ安心クッションコーナー用カーボーイ
229税込252
1個
当日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。
用途デスク、作業台、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。材質NBR付属品両面テープ
トラシート ユニットトラシートユニット
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
暗がりでもライトを反射させます。 鋏で自由にカット可能。
反射部:黄材質ユニビニール厚さ(mm)0.5トラスコ品番741-7667寸法(mm)100×600
30x18x185mm ゴムグリップ(スリット入) エスコ30x18x185mm ゴムグリップ(スリット入)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
用途衝撃吸収材グレー材質NBR(発泡ゴム)エスコ品番EA983FM-6質量(g)約20タイプ背割れ寸法(内径×外径×全長)(mm)18×30×185
450x100x100mm ドックバンパー エスコ450x100x100mm ドックバンパーエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
材質ゴムエスコ品番EA983FK-17全長(mm)450寸法A(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)8
20x20x 450mm コーナーガード(粘着付) エスコ20x20x 450mm コーナーガード(粘着付)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止にブラック材質NBRスポンジ仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-9寸法(mm)20×20×450(L)
64x26x1000mm ホームストッパー(グレー) エスコ64x26x1000mm ホームストッパー(グレー)エスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などにグレー材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板エスコ品番EA983FJ-257長さ(mm)1000寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
64x26x1000mm ホームストッパー(イエロー) エスコ64x26x1000mm ホームストッパー(イエロー)エスコ(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などにイエロー材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板エスコ品番EA983FJ-256長さ(mm)1000寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
45x20x1000mm ホームストッパー(イエロー) エスコ45x20x1000mm ホームストッパー(イエロー)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などにイエロー材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板エスコ品番EA983FJ-251長さ(mm)1000寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)18×45×20
10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー) エスコ10x21x1000mm エッジガード(レモンイエロー)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー材質軟質塩ビエスコ品番EA983FJ-233寸法(mm)35×22×1000適合幅(mm)【H鋼】10×21
65x65x1000mm コーナーガード(アイボリー) エスコ65x65x1000mm コーナーガード(アイボリー)エスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにアイボリー材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂厚さ(mm)13付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-212寸法(mm)65×65×1000
35×35×1000mm  コーナーガード(黄) エスコ35×35×1000mm コーナーガード(黄)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにレモンイエロー材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板厚さ(mm)8付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-201寸法(mm)35×35×1000
30x30x 330mm コーナーガード(粘着付) エスコ30x30x 330mm コーナーガード(粘着付)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止にブラック材質NBRスポンジ仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-12寸法(mm)30×30×330(L)
100x100x 54mm コーナーガード(灰) エスコ100x100x 54mm コーナーガード(灰)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
用途コーナーの保護・安全対策にグレー材質NBRスポンジ厚さ(mm)14仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-117寸法(mm)100×100×54質量(kg)44
54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄) エスコ54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
用途コーナーの保護・キズ防止にイエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)13仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-11寸法(mm)54×54×450
54x54x 330mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄) エスコ54x54x 330mm スポンジコーナーガード(粘着付/黄)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
用途コーナーの保護・キズ防止にイエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)12仕様粘着付エスコ品番EA983FJ-10寸法(mm)54×54×330
35x35x1000mm コーナーガード(金属ベース付) エスコ35x35x1000mm コーナーガード(金属ベース付)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】アルミ厚さ(mm)7.5付属品キャップ×2個エスコ品番EA983FG-835寸法(mm)35×35×1000質量(kg)0.55穴径(Φmm)4
35x35x1000mm コーナーガード(黄) エスコ35x35x1000mm コーナーガード(黄)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
ハサミで好みの長さにカットできます。
イエロー材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)8付属品両面テープエスコ品番EA983FG-235幅(mm)35×35長さ(m)1
27x37x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ27x37x900mm クッションガード(丸型/2個)エスコ
2,750税込3,025
1組(2本)
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-27タイプ背割れ内径(Φmm)27外径(Φmm)37
16x34x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ16x34x900mm クッションガード(丸型/2個)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)9仕様非粘着式・背割れエスコ品番EA983FF-16全長(mm)900内径×外径(Φmm)16×34
1000x200x30mm トラクッションマット エスコ1000x200x30mm トラクッションマットエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。 強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
用途工場・倉庫内等、危険箇所に警告用として材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)30仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付エスコ品番EA983FE-97質量(g)約180寸法(幅W×長さL)(mm)200×1000シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
1000x100x30mm トラクッションマット エスコ1000x100x30mm トラクッションマットエスコ(1件のレビュー)
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。 強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
用途工場内の危険箇所に警告用として材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)30仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付エスコ品番EA983FE-96寸法(mm)100×1000質量(g)約90シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
50x26x400mm クッションガード(トラ/2本) エスコ50x26x400mm クッションガード(トラ/2本)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。 搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
ブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26エスコ品番EA983FE-92T質量(g/本)約85寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
55x 8x890mm クッションガード(トラ/2本) エスコ55x 8x890mm クッションガード(トラ/2本)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
壁面の保護や振動の吸収、動作音の減少にもご使用いただけます。
形状平型ブラック×イエロー材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)8エスコ品番EA983FE-91T質量(g)約90寸法(幅W×長さL)(mm)約55×890
900x600x5mm クッションマット(黄) エスコ900x600x5mm クッションマット(黄)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
厚さ(mm)5エスコ品番EA983FE-60S寸法(mm)600×900質量(g)380
35x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本) エスコ35x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材料として最適です。
ブラック×イエロー材質NBR厚さ(mm)25仕様非粘着、はさみこみ型エスコ品番EA983FE-57寸法(mm)約35×900(L)質量(g/本)130
18x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本) エスコ18x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
ブラック×イエロー材質NBR厚さ(mm)25仕様非粘着、はさみこみ型エスコ品番EA983FE-56寸法(mm)約18×900(L)質量(g/本)80
コーナーガード・クッション