絞り込み
形状

平型(1)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
- ゴム(2)
- ポリエチレン(PE)(2)
- 天然ゴム(NR)(2)
厚さ(mm)
- 2
- 0.92(6)
- 1(10)
- 3(25)
- 4(45)
- 5(52)
- 6(69)
- 7(8)
- 8(49)
- 9(55)
- 10(37)
- 12(16)
- 13(8)
- 14(13)
- 15(10)
- 16(26)
- 18(36)
- 20(16)
- 26(10)
- 30(10)
- 厚さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
黒×黄(1)
ブランド
- エスコ(2)
- 八幡ねじ(2)
- TRUSCO(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- 信栄物産(1)
- アラオ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
商品豆知識

ゴム板
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1箱(10枚)ほか9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-50~70耐油性なし耐水性有耐候性なし耐摩耗性有
ゴム板シール付
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1箱(6枚)ほか9日以内出荷弾性があり、摩擦性など機械的性質が良い粘着シート付きのゴム板です。用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム対応粘着有無:有
エッジクッションテープ コーナー用
TRUSCO¥369税込¥4061袋当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。はがした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性に優れているので貼り直しが可能です。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。用途作業台や、事務机などの角に。材質基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:ウレタン系幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)10長さ(m)0.13取付け方法貼付タイプ
軟質カッティングクッション
信栄物産¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から9日以内出荷軽量でクッション性が良く手軽に使用できます。カットが自在にできますので作業性が向上します。簡単な衝撃保護材としてや目地うめのバックマット材などに最適です。用途カッティングクッション材質発泡ポリエチレンフォーム(のりなし)長さ(m)1000
トラベニヤ
日東エルマテリアル¥32,980税込¥36,2781箱(10枚)17日以内出荷プラスチックダンボールに印刷を施した安全表示養生材です。薄く軽く加工が容易です。 カッターナイフで切断可能です。 中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。 色は黄/黒です。緑/白タイプはシマベニヤとなります。用途養生用パネル。 危険表示用パネル。トラスコ品番332-4451種別貼付タイプ形状平型幅(mm)900厚さ(mm)2色イエロー×ブラック質量(g)720長さ(m)2質量(g/枚)72RoHS指令(10物質対応)対応