絞り込み
ブランド
材質
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
895件中 881895
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃保護, RS PRO RS PRO衝撃保護, RS PRORS PRO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
RS Pro インパクト Protector 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このインパクトプロテクタは、忙しい作業場のトラックやフォークリフトから人員や機器を衝撃から保護する、すばやく簡単なソリューションです。車両と物体、及び装置との衝突を防止するために床に固定できるように設計されています。洗練された黒色のデザインのこのインパクトプロテクタは、職場からの邪魔になりませんが、反射テープの追加機能により、駐車中に車両から視認性が高く、搬入口、ガレージ、自動店舗などに最適なプロテクタとなっています。 特長と利点 邪魔にならない黒いデザイン 反射テープにより視認性が高く、車両でよく目立ちます 100 % ゴム製で Durable and strong を確認しますが、バンプを使用すると損傷を最小限に抑えます 耐摩耗性 衝撃を吸収 取り付けが簡単 高さ: 200 mm 長さ: 1000 mm 幅: 200 mm 用途 インパクトプロテクタは、車両が台を前後に移動したり、交通量の多い場所で車両を駐車したりする際に、怪我や装置の損傷につながる可能性がある作業環境に不可欠です。たとえば、工具や工具ボックスを作業者や訪問者のために壁や通路に取り付けておくと、車両を反転させたり、重い荷重をかけたり、損傷を与えたりするフォークリフトでは見られなかったりする危険性があります。これらのゴムの違いは潜在的な影響を柔らかくし、傷害のチャンスを減す。通常、で使用されます 倉庫環境 建設環境 駐車場もございます 自動車店 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様使用 = 床材質 = ゴム長さ = 1000mm色 = Black高さ = 200 mm幅 = 200mm
衝撃保護, RS PRO RS PRO衝撃保護, RS PRORS PRO
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
この新しいフレキシブルボラードは、業界専用の製品です。このボラードの主な仕様には、視認性の高い黒/黄の色、運搬機器からの衝撃を吸収する強力な柔軟性などがあります。このシリーズは、4つの固定具(別売り)で地面に固定するようになっています。
仕様保護形状 = ポスト / カラム材質 = ポリウレタン色 = 黒、 黄高さ = 1000 mm幅 = 150mm直径 = 80mm
衝撃保護, RS PRO RS PRO衝撃保護, RS PRORS PRO
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
RS Pro インパクト Protector 信頼ブランドの RS Pro は、高品質の衝撃 Protector を搭載しています。この硬質でヘビーデューティなゴム製バンパーは、業界標準に準拠して製造されており、ドックやその他の過酷な使用条件の保護に最適なソリューションです。 特長と利点 使用温度範囲: -40 → +80 ° C ボルトで固定します クラス 1 反射テープが付属します 用途 インパクトプロテクタは、次のような環境で広く使用されています。 ドック 倉庫 工場 駐車場もございます 産業分野 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様保護形状 = 緩衝装置使用 = ドック材質 = ゴム長さ = 1000mm色 = Black高さ = 150 mm幅 = 150mm開口径 = 16mm
衝撃保護, RS PRO RS PRO衝撃保護, RS PRORS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
埠頭の保護その他の過酷な使用条件にお勧めのヘビーデューティゴム製バンパーです。クラス1反射テープが付いています。ボルト固定式で穴径は16 mmです(ボルトは別売り)。使用温度範囲は-40 ~ +80℃です。
仕様保護形状 = 緩衝装置使用 = ドック材質 = ゴム長さ = 1000mm色 = Black高さ = 100 mm幅 = 100mm開口径 = 16mm
クッションガード(半円型/細幅) エスコクッションガード(半円型/細幅)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1袋(2本)
翌日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)幅(mm)35厚さ(mm)18
クッションガード(D型) エスコクッションガード(D型)エスコ
8,000税込8,800
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム長さ(mm)450形状D型厚さ(mm)8ブラック外幅(mm)40×26内幅(mm)26×10
ショックガード ノムラ化成ショックガードノムラ化成
5,998税込6,598
1本(2m)
3日以内出荷
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
厚さ(mm)14材質軟質塩化ビニール形状L字型長さ(m)2L部(mm)65
ソフトコーナー用エンドキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)ソフトコーナー用エンドキャップヒナカ(旧:日中製作所)
1,198税込1,318
1本ほか
4日以内出荷
ソフトコーナーHMCY型用の上部小口隠用です。
材質ポリプロピレン形状コーナー用
セーフティーコーナー用エンドキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)セーフティーコーナー用エンドキャップヒナカ(旧:日中製作所)
669税込736
1本ほか
4日以内出荷
セーフティーコーナーNSN型用の上部小口隠用です。
材質樹脂成型品形状コーナー用
看板ソフトカバー ユニット看板ソフトカバーユニット
2,598税込2,858
1組
3日以内出荷
工事看板の外周を養生するソフトカバーです
用途道路工事を行う際の設置に最適です材質発泡ポリエチレン取付け方法粘着テープ固定
エアプロ1 山下商事エアプロ1山下商事
3,598税込3,958
1ケース(2個)
4日以内出荷
ゴンドラ作業用安全クッション材
タイプストレートタイプ
ネオガード スリムサイズ用 275×1400mm用 青色 仙台銘板ネオガード スリムサイズ用 275×1400mm用 青色仙台銘板
699税込769
1組(2本)
6日以内出荷
看板養生材。
トラスコ品番818-4898RoHS指令(10物質対応)対応
ネオガード スリムサイズ用 275×1400mm用 オレンジ 仙台銘板ネオガード スリムサイズ用 275×1400mm用 オレンジ仙台銘板
699税込769
1組(2本)
6日以内出荷
看板養生材。
トラスコ品番818-4897RoHS指令(10物質対応)対応
ガード隊ロングパーツ 仙台銘板ガード隊ロングパーツ仙台銘板
199税込219
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550
コーナープロテクター キャップ CP35 ケージーパルテックコーナープロテクター キャップ CP35ケージーパルテック(2件のレビュー)
139税込153
1個
4日以内出荷
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材材質特殊樹脂
コーナーガード・クッション