絞り込み
ブランド
材質
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
893件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオストッパー 八興ネオストッパー八興
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色
単管安全標示カバー 目立つぞ 日大工業単管安全標示カバー 目立つぞ日大工業
359税込395
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質耐候性PVC形状パイプ質量(g)150
デーガード アラオデーガードアラオ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25高さ(mm)75
反射トラクッション 日東エルマテリアル反射トラクッション日東エルマテリアル(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本ほか
当日出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。 その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。形状平型
ゲートプロテクター 大研化成工業ゲートプロテクター大研化成工業
599税込659
1本
当日出荷
軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品をご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。材質PVC長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
トラ柄コーナー用ガードクッション L型タイプ 黄/黒 日本緑十字社トラ柄コーナー用ガードクッション L型タイプ 黄/黒日本緑十字社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。仕様両面テープ付き、無反射タイプ材質NBR(ニトリルゴム)黄/黒タイプL型
フェルトシートソフト WAKI(和気産業)フェルトシートソフトWAKI(和気産業)
169税込186
1枚
当日出荷
貼る場所の大きさに合わせて自由にカット粘着付きで取り付け簡単です。
用途イス等を動かすときのキズや衝撃音を防止に。
NPC-3535V用エンドキャップのみ ナカ工業NPC-3535V用エンドキャップのみナカ工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
50x50x15mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個) エスコ50x50x15mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個)エスコ
450税込495
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)50×50×15質量(g)約4内幅(mm)5アズワン品番64-7982-27入数2個
コーナーパットクリア みつあし カーボーイコーナーパットクリア みつあしカーボーイ
419税込461
1パック(4個)
当日出荷
角にぶつかった時の衝撃をやわらげます。角を三方向からカバーできます。クリアタイプなので、透明で目立ちにくいです。専用両面テープ入りで簡単に取付られます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。セット内容本体、専用両面テープ材質本体:PVC、専用両面テープ:アクリル系粘着剤形状コーナークリア厚さ(cm)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約2.5×1.3×1
コーナーガード(反射材付)上部エンドキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード(反射材付)上部エンドキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
319税込351
1個
当日出荷
神栄ホームクリエイトの適合コーナーガード専用のエンドキャップ部材です。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など黄色材質樹脂適合SK-CNG-2YL、SK-CNG-2AV、SK-CNG-3YL
コーナーガード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプ TRUSCO傷付き防止テープ プロテクトテープA4タイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(10枚)
当日出荷
製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。材質ポリエステル長さ(mm)300幅(mm)210
セイフティスリーブ 積水樹脂セイフティスリーブ積水樹脂
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
ガードレール端末保護用クッション 合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。幅(mm)220
コーナーガード UNION(ユニオン)コーナーガードUNION(ユニオン)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質アルミ使用場所屋内用
セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCOセーフティクッション(コーナー用 溝付)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。イエロー×ブラック材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
50mmx2m クッションテープ(黒) エスコ50mmx2m クッションテープ(黒)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ブラック材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-42寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
粘着付D型スポンジ TRUSCO粘着付D型スポンジTRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
形状D型材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)10トラスコ品番442-9982幅(mm)15質量(kg)0.9長さ(m)25
安心クッション マグネット L字型90cm カーボーイ安心クッション マグネット L字型90cmカーボーイ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
マグネット仕様なので脱着簡単です。柔らかく弾力性に優れた素材です。
用途金属製の柱や棚などの危険な角に。仕様マグネット貼付け済み材質NBR(発泡ゴム)/マグネット長さ(mm)900取付け方法マグネット関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(0.71MB)
コーナーガード(反射タイプ) 仙台銘板コーナーガード(反射タイプ)仙台銘板
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
長さ(mm)2000幅(mm)270 / (クッション部)220
トラ柄シート巻き(反射タイプ) 信栄物産トラ柄シート巻き(反射タイプ)信栄物産
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
危険標示・安全保護で施工箇所の多くいる場所に適しています。
用途危険標示シート材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.1黄/黒・反射タイプ反射接着面接着剤付
L型クッション アラオL型クッションアラオ
1,798税込1,978
1本ほか
翌日出荷
L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
用途出隅など様々な箇所の養生に材質発泡NBR関連資料(0.57MB)
安心クッションウェーブ型 カーボーイ安心クッションウェーブ型カーボーイ
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)約0.7寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5.5×120×0.7
コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード(35×35)ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
3日以内出荷
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:35×35穴径(Φmm)芯金:4材質(芯金)アルミ
150x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ150x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系仕様粘着式(アクリル系)幅(mm)150質量(g)約240長さ(m)3粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
コーナーガード上部エンドキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード上部エンドキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質樹脂
トラ柄クッション 反射タイプ 日本緑十字社トラ柄クッション 反射タイプ日本緑十字社
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。仕様反射タイプ 裏テープ付質量(g)128取付方式貼付タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
安心クッションコーナー用 細 カーボーイ安心クッションコーナー用 細カーボーイ
169税込186特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6付属品専用両面テープ質量(g)5タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
コーナースポンジ アングル 光コーナースポンジ アングル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます 壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護 付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください
材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)8長さ(mm)1820寸法(mm)27×27
パイプクッション つるつる カーボーイパイプクッション つるつるカーボーイ(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
パイプに被せてクッション性抜群!表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。切れ目の無い仕様です。
用途ステンレスパイプの保護に。パイプハンガーの滑り止めに。ブラック材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000表面「つるつる」タイプ
コーナーガード(衝撃保護材)65×65(エンドキャップ・付属品付) 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)65×65(エンドキャップ・付属品付)信栄物産
5,998税込6,598
1本ほか
3日以内出荷
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂材質(本体)軟質塩ビセット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ寸法(mm)65×65×13
ガード隊 仙台銘板ガード隊仙台銘板(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
70x70 x 30mm コーナーガード(黄) エスコ70x70 x 30mm コーナーガード(黄)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策にイエロー材質NBRスポンジ厚さ(mm)8エスコ品番EA983FJ-111寸法(mm)70×70×30質量(g)13
275x2000mm コーナークッション(緑/白) エスコ275x2000mm コーナークッション(緑/白)エスコ
3,080税込3,388
1個
当日出荷
緑×白材質発泡ポリエチレン+PVC厚さ(mm)5.8仕様粘着式エスコ品番EA983FF-102シマ幅(mm)90
安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様 カーボーイ安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様カーボーイ
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)6長さ(mm)900幅(mm)24取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)22質量(g)50
やわらかセーフティクッション TRUSCOやわらかセーフティクッションTRUSCO(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。
用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。形状平型イエロー×ブラック材質発泡ウレタン厚さ(mm)30長さ(m)1粘着剤アクリル系取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
安心クッション コーナー用 友屋安心クッション コーナー用友屋
249税込274
1個
4日以内出荷
お子様連れの多い店舗に!
備考○両面テープ付属○屋外使用可(ただし劣化がはやくなります)素材NBR(発泡ゴム)
安全クッションL字型 セーフラン安全用品安全クッションL字型セーフラン安全用品
599税込659
1本ほか
4日以内出荷
工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。カッターやハサミで必要な長さにカットできます。
用途衝撃吸収、衝撃緩和材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900形状L字型
L型スポンジ(トラ) MYSTL型スポンジ(トラ)MYST
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
トラ型で目立つ工場の危険な箇所に最適両面テープ付きカットして長さ調節ができる
用途安全対策に駐車場や工場のコーナー保護材に建物内の注意喚起に材質NBR発泡体長さ(mm)600形状L型幅(mm)44厚さ(mm)15トラ柄
透明コーナーガード 丸 10ヶ組 アーテック[学校教材・教育玩具]透明コーナーガード 丸 10ヶ組アーテック[学校教材・教育玩具]
619税込681
1セット
当日出荷
セット内容本体×10材質PVC形状コーナー寸法(mm)30×30×25形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
コーナーガード・クッション