絞り込み
ブランド
材質
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーナーガード・クッションとは、車や台車などが多く往来する場所で、衝突による衝撃から車両や人を保護。同時に壁や柱の出隅もガードします。駐車場や工場、倉庫の壁や柱のコーナーに取り付けます。両面テープ・接着剤で固定するタイプとアンカーで固定するタイプがあり、使用場所や状況によって使い分けます。一般的な平型やL字型のほか、パイプ型、H鋼型など形状はさまざま。山型、波型といったバリエーションもあります。素材はニトリルゴム(NBR)がメインです。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
895件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ) エスコ20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
ベージュ材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)6エスコ品番EA983FJ-3寸法(mm)20×20×3000質量(g)20
50mmx2m クッションテープ(白) エスコ50mmx2m クッションテープ(白)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
ホワイト材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-41寸法(mm)50×2000×4質量(g)約30
安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様 カーボーイ安心クッション L字型90cm 細 油面接着仕様カーボーイ
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に厚さ(mm)6長さ(mm)900幅(mm)24取付両面テープ(油面接着仕様)高さ(mm)22質量(g)50
プリズムクッション(高輝度反射タイプ) ユニットプリズムクッション(高輝度反射タイプ)ユニット
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から翌日出荷
危険表示と衝撃防止の2役。プリズム高輝度反射材使用で反射力アップ。4分割にカット可能。
材質PVC(裏面クッション材/PE発泡体)、裏面:糊加工寸法(mm)2000×320×5.3厚
単管安全標示カバー 目立つぞ 日大工業単管安全標示カバー 目立つぞ日大工業
359税込395
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質耐候性PVC形状パイプ質量(g)150
トラパイプ 日本緑十字社トラパイプ日本緑十字社
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリエチレン仕様非粘着
H鋼バンパー トラ柄 アラオH鋼バンパー トラ柄アラオ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
H鋼バンパー トラ柄は、仮設にも本設にも適したエッジ部分の緩衝材です。柔軟性のあるPVC製で、寒冷地でも硬化しにくい配合のため、挿入口が広げやすく施工が簡単です。内側のリブにより、対象物をがっちりホールドします。丸みのある形状で中空構造のため、あらゆる方向からの衝撃を吸収します。H鋼エッジ部・敷き鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9~22mm)に最適です。トラ柄の黒色には、耐候性・耐衝撃性が高い塗料をしているため、退色や傷に強いです。
用途H鋼エッジ部、敷鉄板(19mm・22mm)・平板エッジ部分(9mm~22mm)の養生に。トラ柄長さ(m)1
L型スポンジ(トラ) MYSTL型スポンジ(トラ)MYST
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
トラ型で目立つ工場の危険な箇所に最適両面テープ付きカットして長さ調節ができる
用途安全対策に駐車場や工場のコーナー保護材に建物内の注意喚起に材質NBR発泡体長さ(mm)600形状L型幅(mm)44厚さ(mm)15トラ柄
透明コーナーガード 丸 10ヶ組 アーテック[学校教材・教育玩具]透明コーナーガード 丸 10ヶ組アーテック[学校教材・教育玩具]
619税込681
1セット
当日出荷
セット内容本体×10材質PVC形状コーナー寸法(mm)30×30×25形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
トラ柄反射クッション 平型 カーボーイトラ柄反射クッション 平型カーボーイ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
トラ柄の反射クッションです。暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途鋼材などの保護用クッション材質反射材/EVA形状平型厚さ(mm)12粘着剤アクリル系寸法(幅W×長さL)(mm)約500×1000
安心クッションSTRONGコーナー用極細 カーボーイ安心クッションSTRONGコーナー用極細カーボーイ
399税込439
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約37形状コーナー用幅(mm)約18厚さ(mm)約4高さ(mm)約15
反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】 セーフラン安全用品反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】セーフラン安全用品
2,998税込3,298
1組
6日以内出荷
危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。仕様3m両面テープ材質EVA形状コーナー用厚さ(mm)20寸法(mm)H500×150黄/黒(トラ柄)入数1セット2枚組反射シートPET
安心クッションウェーブ型 カーボーイ安心クッションウェーブ型カーボーイ
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。好きな幅や長さにはさみで簡単にカットできます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)約0.7寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5.5×120×0.7
ウェーブクッション カーボーイウェーブクッションカーボーイ
699税込769
1巻
当日出荷
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにさみで簡単にカットできます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.7寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5.5×120×0.7
コーナーガード用エンドキャップ(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード用エンドキャップ(65×65)ヒナカ(旧:日中製作所)
789税込868
1本ほか
3日以内出荷
コーナーガード上部小口隠用です。
形状コーナー用
150x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ150x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系仕様粘着式(アクリル系)幅(mm)150質量(g)約240長さ(m)3粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
コーナーガード上部エンドキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード上部エンドキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質樹脂
コーナーガード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)コーナーガード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
セイフティスリーブ 積水樹脂セイフティスリーブ積水樹脂
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
ガードレール端末保護用クッション 合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。幅(mm)220
コーナーガード(衝撃保護材)65×65(エンドキャップ・付属品付) 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)65×65(エンドキャップ・付属品付)信栄物産
5,998税込6,598
1本ほか
3日以内出荷
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂材質(本体)軟質塩ビセット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ寸法(mm)65×65×13
ジャバラマット TRUSCOジャバラマットTRUSCO
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から翌日出荷
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。 複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。 H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。イエロー材質EVA樹脂タイプ裏面粘着付
15x15x900mm クッションガード(クリア/2本) エスコ15x15x900mm クッションガード(クリア/2本)エスコ
2,160税込2,376
1個
欠品中
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。 柔らかく、強く押してもつぶれません。 曲がった箇所でも使用できます。
クリア材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)4付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)エスコ品番EA983FE-83寸法(mm)18×15×900(L)質量(g)約110
フィンガーアラートプロ 405fa フィンガーアラートフィンガーアラートプロ 405faフィンガーアラート
18,980税込20,878
1本ほか
3日以内出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。白色材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)質量(g)1600使用後の手入方法水洗い
コーナーガード(反射式) アラオコーナーガード(反射式)アラオ
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から3日以内出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
厚さ(mm)6長さ(mm)2000幅(mm)270タイプ反射
コーナープロテクター キャップ CP65 ケージーパルテックコーナープロテクター キャップ CP65ケージーパルテック(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材材質合成ゴムサイズ(mm)70×70
エッジクッションテープ TRUSCOエッジクッションテープTRUSCO
399税込439
1袋(4枚)
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 コーナー専用に加工しています。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途作業台や、事務机などの角に。厚さ(mm)4質量(g)10テープ幅(mm)50テープ長さ(m)0.13取付け方法貼付タイプ質量(g/枚)2.5
コーナーガード(カットタイプ) 日本緑十字社コーナーガード(カットタイプ)日本緑十字社
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から翌々日出荷
500mm毎のめもりが、カットに便利。裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防止。軽くて丈夫、さらに低コストです。材質がスポンジのためカットも自由自在。吸水性がないので屋外でも安心してご利用できます。。接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm)2000タイプ反射タイプ材質(本体)発泡ポリエチレン材質(表面)エンビ仕様接着剤付形状平型
100x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ100x8mm [1m]トラクッション[無反射型]エスコ(1件のレビュー)
815税込897
1個
当日出荷
建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。
用途工事現場、工場での危険標示に。 駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。形状平型材質PEフィルム+クッション材厚さ(mm)8仕様粘着式(はく離紙付)エスコ品番EA983FH-108幅(mm)100長さ(m)1
コーナーガード(反射タイプ) 仙台銘板コーナーガード(反射タイプ)仙台銘板
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
長さ(mm)2000幅(mm)270 / (クッション部)220
安全クッション(汎用型) 信栄物産安全クッション(汎用型)信栄物産
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ハサミやカッターで簡単に好きな箇所でカットできます。弾力性があり曲げても元に戻ります。コーナーに貼付るのに便利です。再剥離式のテープが付いているので簡単でキレイに貼って剥がせます。止水性も高く(ビート板と同じ材質)の為、水回り等でも使用可能。
用途保護材として。カットが自在で作業性がよい。倉庫内・什器・台車への取付。オフィス・棚・机等。材質発砲ポリエチレンフォーム長さ(mm)900厚さ(mm)10入数2本/1セット
D型ゴム 八幡ねじD型ゴム八幡ねじ
919税込1,011
1個
当日出荷
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9183材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)30厚さ(mm)21.5
ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー”ワニ印
22,980税込25,278
1箱(40本)ほか
当日出荷
テープ不要・取付け、取外し簡単。 軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。材質発泡ポリエチレン形状はめ込みタイプ厚さ(mm)10長さ(m)1.7
自在クッション まきまき TRUSCO自在クッション まきまきTRUSCO
539税込593
1本ほか
当日出荷
発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。 繰り返し使用できます。 必要な長さにカットして使えます。
用途屋内の安全対策として。イエロー長さ(m)1
コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード(65×65)ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本ほか
3日以内出荷
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:65×65穴径(Φmm)芯金:7材質(芯金)アルミ
ラックガード A-SAFEラックガードA-SAFE(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。 A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。 専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplexイエロー規格(食品接触)対応全高(mm)600耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 HB毒性なし導電性なし適合温度(℃)-15~50衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
110x110x30mmバンパークッション(運搬車用) エスコ110x110x30mmバンパークッション(運搬車用)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。
材質エラストマー樹脂仕様ビス止めタイプ(直径12、直径4.2mm穴)寸法(mm)110×110×30(H)
37x37x15mmコーナーガード(油面用/黒/2個) エスコ37x37x15mmコーナーガード(油面用/黒/2個)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所のコーナー保護に
材質NBR(発泡ゴム)ブラック仕様粘着付寸法(A×B×C)(mm)37×37×15厚さD(mm)4
トラマグネット ユニットトラマグネットユニット
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
ハサミ等で自由にカットできます。改修工事等の一時的な危険個所表示が必要な場所に最適です。
厚さ(mm)0.8材質マグネットトラ
単管反射カバー サンコー(三甲)単管反射カバーサンコー(三甲)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌日出荷
材質ABSブラック/イエロー
安心クッションコーナー用 細 カーボーイ安心クッションコーナー用 細カーボーイ
169税込186特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6付属品専用両面テープ質量(g)5タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
コーナーガード・クッション