マグネットキャッチ :「家具」の検索結果
マグネットキャッチは、戸棚やキャビネットなどの家具の扉周りに使用される建具金具です。磁力によって扉や蓋などを正常な位置で保持し、風圧などによる自然な開閉を防ぎます。軽く押すだけで開き、押しつけるだけで閉まるのが特徴で、ハンドルもつまみも必要としないため、家具などのデザインがすっきりしたものになり、省スペース。形状や大きさに様々な種類があるほか、磁力による吸着ではなくローラーで挟み込むローラーキャッチもあるなど、必要な環境、用途に応じて好みのものを選ぶことができます。
関連キーワード
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13
材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム
高さ(mm)11
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
質量(g)10
種類標準タイプ
吸着力(N)78.4
吸着力(N[kgf])78.4[8]
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットキャッチ
- ローラーキャッチ
- 錠ケース・ラッチボルト
- 三角戸バネ(ゴンベ)
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。