フランジ用中パッキン :「EPDM 3mm」の検索結果
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
32(1)
40(1)
65(1)
80(1)
100(1)
125(1)
150(1)
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
材質EPDM
厚さ(mm)3
特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
種別フランジ用中パッキン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
規格10K
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)3
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
規格5K
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
『パッキン類』には他にこんなカテゴリがあります
- フランジ用全面パッキン
- フランジ用中パッキン
- ユニオンパッキン
- うず巻き形ガスケット
- シートパッキン
- グランドパッキン
- シール補助材料
- その他パッキン
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。