絞り込み
ブランド
  • ニチアス(5)
  • セキスイ(4)
  • ダイコー(3)
  • TRUSCO(2)
  • アキツ(2)
  • HSバルブ(1)
  • ASK(1)
呼び径(A)
  • 250
  • 10(16)
  • 13(5)
  • 15(59)
  • 20(57)
  • 25(60)
  • 30(8)
  • 32(49)
  • 40(57)
  • 50(61)
  • 65(59)
  • 80(59)
  • 90(3)
  • 100(59)
  • 125(40)
  • 150(41)
  • 175(2)
  • 200(36)
  • 300(16)
  • 350(3)
厚さ(mm)
  • 1.5(4)
  • 2(5)
  • 3(11)
  • 5(2)
材質
  • その他(2)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(10)
  • クロロプレンゴム(CR)(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • ノンアスベスト(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(3)
適合流体
  • アルカリ(1)
  • 冷媒(2)
  • (3)
  • (3)
  • 溶剤(1)
  • 空気(3)
特性
  • 耐塩素水(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(2)
耐塩素水・耐熱・耐薬品・耐食
種別
種別
フランジ用全面パッキン(1)
フランジ用全面パッキン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(59)
20(57)
25(60)
32(49)
40(57)
50(61)
65(59)
80(59)
100(59)
150(41)
呼び径(A)をもっと見る
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)10Kタイプダイコー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様セキスイ
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS10K仕様材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)ニチアス
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
Dパッキン(PTFE被覆) ダイコーDパッキン(PTFE被覆)ダイコー
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム、PTEF使用圧力10K
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)5Kタイプダイコー
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力5K
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)ニチアス
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・10K)TRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013-EPニチアス
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質EPDM使用圧力10K
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCOフランジパッキン D6000(外パッキン・5K)TRUSCO
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力5K
フランジパッキン FF4635 ASKフランジパッキン FF4635ASK
6,998税込7,698特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
179,800税込197,780
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
EPDM 10K パッキン HSバルブEPDM 10K パッキンHSバルブ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群
材質EPDM厚さ(mm)3規格10K使用温度(℃)0~90関連資料納入仕様書(0.05MB)
エビロンガスケット TOMBO NO.9013 ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013ニチアス
8,798税込9,678
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質中芯材:ゴム(EPDM)、被覆材:PTFE使用温度範囲(℃)-40~150使用圧力10K
EPDM 10K パッキン セキスイEPDM 10K パッキンセキスイ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質EPDM
フランジ用全面パッキン