「呼び径(A)」から絞り込む
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
グランドパッキンPILLAR(旧:日本ピラー工業)税込¥7,588~¥6,898~