フランジ用全面パッキン :「80a 配管」の検索結果
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
80(3)
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
使用温度範囲(℃)-40~150
最高使用圧力(MPa)2
フランジタイプ全面座
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-100~183
JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH
密度(g/cm3)1.84
引張強力(N/mm2)24.1
耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1
柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない
圧縮率(%)7(34.3N/mm2)
復元率(%)65(34.3N/mm2)
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。
特性耐食性
厚さ(mm)5
使用圧力10k
『パッキン類』には他にこんなカテゴリがあります
- フランジ用全面パッキン
- フランジ用中パッキン
- ユニオンパッキン
- うず巻き形ガスケット
- シートパッキン
- グランドパッキン
- シール補助材料
- その他パッキン
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。