絞り込み
ブランド
  • 司化成(5)
  • TRUSCO(1)
  • 大化工業(1)
  • サンキョウプラテック(1)
幅(mm)
  • 500(8)
厚さ(μm)
  • 10
  • 4.5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(5)
  • 8(14)
  • 9(1)
  • 12(24)
  • 14(6)
  • 15(19)
  • 16(6)
  • 17(13)
  • 18(20)
  • 20(9)
  • 23(1)
  • 25(9)
  • 600(1)
長さ(m)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • 500(1)
  • 600(4)
紙管内径
  • 3inch(2)
  • 76mm(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチフィルム サンキョウプラテックストレッチフィルムサンキョウプラテック
9,698税込10,668
1ケース(6巻)
当日出荷から6日以内出荷
新商品が登場! 500mm幅に10μ厚が仲間入り! さらに薄くなってコストカットに最適です。薄くて強いぞ!
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用ストレッチフィルム 司化成梱包用ストレッチフィルム司化成
9,498税込10,448
1箱(6本)
3日以内出荷から6日以内出荷
プラスシリーズは、従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。 ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また「ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているのでフィルムの取り出しが簡単になり、 さら転倒・落下によるダメージを軽減することができました。 非常に軽くて使いやすい仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチフィルム 司化成ダイヤストレッチフィルム司化成
8,998税込9,898
1箱(6本)
3日以内出荷
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)材質PE幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ) TRUSCOストレッチフィルム(薄手・エコノミータイプ)TRUSCO
9,698税込10,668
1箱(5巻)
当日出荷
薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500透明紙管内径(inch)3
ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ) 司化成ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)司化成
13,980税込15,378
1セット(6巻)
当日出荷
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76
ダイヤストレッチHN 司化成ダイヤストレッチHN司化成
12,980税込14,278
1箱(6巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤストレッチHNP-S 司化成ダイヤストレッチHNP-S司化成
13,980税込15,378
1箱(8巻)
3日以内出荷
プラスシリーズは、 従来のストレッチフィルムをベースにエッジ(端部)を強化したフィルムです。 包装作業中にフィルムエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。また「 ふんわり」エアーを抱き込んで巻いているので、フィルムの取り出しが非常に簡単でフィルム自身の落下によるダメージも軽減することができます。うっかりフィルムを落としてもキズがつきにくいので、余分なフィルムロスと作業ロスを削減することができます。 フィルムは非常に軽いので、包装作業の負担軽減が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コアレス ダブルECO 大化工業コアレス ダブルECO大化工業
9,898税込10,888
1パック(6巻)
当日出荷
焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
用途荷崩れ防止、梱包。トラスコ品番398-1797材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)

ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります

手巻きラップ特集
おすすめ人気ランキング
手巻き用