絞り込み
幅(mm)
  • 500(4)
厚さ(μm)
  • 10
  • 6(3)
  • 8(7)
  • 12(12)
  • 14(5)
  • 15(17)
  • 16(3)
  • 17(11)
  • 18(19)
  • 20(7)
  • 23(2)
  • 25(9)
  • 600(1)
長さ(m)
  • 400(2)
  • 600(1)
  • 3500(1)
紙管内径
  • 3inch(3)
  • 76mm(1)
ブランド
  • 大化工業(3)
  • 司化成(1)
  • オルディ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
500(4)
  • ストレッチフィルム オルディ

    ストレッチフィルム

    オルディ
    24,980税込27,478
    1箱(6個)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。
    用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)透明耐冷温度(℃)-30
  • ダイカラップ 大化工業

    ダイカラップ

    大化工業
    10,980税込12,078
    1箱(6巻)
    4日以内出荷
    ・薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです
    用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)500透明紙管内径(inch)3
  • ダイカラップ 大化工業

    ダイカラップ

    大化工業
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    ・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します。包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します。・安心の日本生産品。・従来の3.5倍延伸。・省資源、CO2削減、減容化
    用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500透明紙管内径(inch)3
  • コアレス ダブルECO 大化工業

    コアレス ダブルECO

    大化工業
    18,980税込20,878
    1パック(6巻)
    当日出荷
    焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
    用途荷崩れ防止、梱包。トラスコ品番398-1797材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)
  • ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ) 司化成

    ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)

    司化成
    21,980税込24,178
    1セット(6巻)
    当日出荷
    テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
    用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76

ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります

手巻きラップ特集
おすすめ人気ランキング
手巻き用