絞り込み
幅(mm)
- 500(4)
厚さ(μm)
- 10
- 4.8(1)
- 6(3)
- 8(7)
- 12(17)
- 13(4)
- 14(12)
- 15(32)
- 16(3)
- 17(11)
- 18(19)
- 20(22)
- 23(4)
- 25(12)
- 300(1)
- 550(1)
- 600(1)
- 1500(1)
長さ(m)
- 400(2)
- 600(1)
- 3500(1)
紙管内径
- 3inch(3)
- 76mm(1)
ブランド
- 大化工業(3)
- 司化成(1)
- オルディ(1)
ストレッチフィルムとは、搬送する際に梱包物の型崩れや荷崩れを防止するためのフィルムのことをいいます。フィルムを巻くことによりどんな梱包物の形でも簡単に梱包することができ、防水や防塵、汚れを防ぐなどの効果があります。フィルムは手巻き用のもののほか、専用のストレッチフィルムホルダーなどを使って効率的に巻く道具もあります。配管や結束の用途に使用する小幅タイプや、機械用の専用ストレッチフィルムもあります。

ストレッチフィルム
オルディ¥24,980税込¥27,4781箱(6個)10日以内出荷から11日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
ダイカラップ
大化工業¥10,980税込¥12,0781箱(6巻)4日以内出荷・薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します。包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します。・安心の日本生産品。・従来の3.5倍延伸。・省資源、CO2削減、減容化用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
コアレス ダブルECO
大化工業¥18,980税込¥20,8781パック(6巻)当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。用途荷崩れ防止、梱包。トラスコ品番398-1797材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)
ストレッチフィルム(手巻用・薄肉タイプ)
司化成¥21,980税込¥24,1781セット(6巻)当日出荷テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。用途荷崩れ防止防塵防雨トラスコ品番366-8452材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2.76