手巻き用 :「紙管内径76mm用」の検索結果

ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
500(2)
最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。 薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。 トラスコ品番498-6300 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 質量(kg)2.76 質量(kg/巻)約2.8
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください) 材質PE 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング