手巻き用 :「紙管内径76mm用」の検索結果
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
500(2)
手巻き用なので簡単に使用できます。
特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。
また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。
15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。
用途梱包や製品の保護に
材質ポリエチレン
幅(mm)500(加工後485)
長さ(m)450
質量(g/本)2000
厚さ(μm)8
紙管内径(mm)76
環境対応塩化ビニル不使用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比)
巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減)
しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2500
破断伸度(%)(縦)490(横)775
1箱(6巻)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。