手巻き用 :「LLDPE」の検索結果
ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
関連キーワード
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む
150(2)
300(6)
450(1)
500(7)
600
750(2)
1000(2)
メタロセンLLDPEを使用した強度の優れた8ミクロンのストレッチフィルムです。
中軽量物の荷崩れ防止に最適です。
用途輸送中の荷崩れ防止や保管中の商品などを雨やほこりからを守ります。
材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.21
質量(g/本)2210
RoHS指令(10物質対応)対応
手巻き用のストレッチフィルムです。
用途搬送上の荷崩れ防止に
材質MLLDPE、LLDPE
幅(mm)500
長さ(m)600
厚さ(μm)8
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨
トラスコ品番366-8452
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.76
1セット(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)500
色透明
紙管内径(inch)3
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。