手巻き用 :「LLDPE」の検索結果

ストレッチフィルムの手巻き用などがあります。ストレッチフィルムとは、直鎖上低密度ポリエチレンでできた家庭用サランラップのようなもので、製品を梱包する際、ちょっとしたほこりや水分から守る時に使用するものです。手巻き用となっているため、梱包をする際には簡単に使用可能。荷崩れの防止にも役立ちます。パレット包装などにも使用されることがあり、フィルムの幅や厚さによって強度が変わるため、梱包用として選ぶ時には注意が必要です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
300(2)
450(1)
500(5)
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE) 質量(g/本)2050 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷

引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比) 巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減) しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2500 破断伸度(%)(縦)490(横)775
1箱(6巻)
9,698 税込10,668
当日出荷

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm モノタロウ 定期注文
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE) 質量(g/本)2050 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途防水、防塵、汚れ防止に最適。 材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE) 破断伸度(%)縦325、横500 破断強度(MPa)縦30、横15 引裂強度(kg/cm)縦100、横230
1箱(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。 パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に 仕様1ケースに1セット、簡易ホルダー付 セット内容簡易ホルダー1セット 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 質量(kg)2.76
1セット(6巻)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 幅(mm)500 透明 紙管内径(inch)3
1箱(5巻)
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクストレッチフィルム 厚さ12μ 幅500mm
手巻き用のストレッチフィルムです。
用途搬送上の荷崩れ防止に 材質MLLDPE、LLDPE 幅(mm)500 長さ(m)500 厚さ(μm)12
1ケース(6巻)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング