ポータブル石油ストーブとは、石油を燃料とする電源コンセントが不要の暖房設備。1台の暖房範囲は7畳~10畳ほど。電気の力で動くファンヒーターと比べ、一度点火されれば石油が燃料となり、停電時にも使えるということがメリットです。多くは点火のために乾電池やライターといった着火物が必要ですが、着火物が一切不要なハンドル発電のタイプもあります。地震の際は自動で消火する安全装置がついているものや、石油がこぼれない火災予防機能があるものもありますが、すべてに備わっているわけではないので製品の特徴を確認して選ぶようにしましょう。
商品豆知識
「暖房の目安(木造)」から絞り込む
6畳(2)
7畳(5)
8畳(5)
9畳(1)
10畳(2)
電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい安心の日本製石油ストーブ。乾電池で使用可能。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油/加湿/乾燥対策/暖房器具/暖房機器/防災アイテム/防災グッズ/ポータブル石油ストーブ/レトロ/おしゃれ/節電/節約
保証期間1年
電子点火式 石油ストーブRXタイプ。電源不要で災害対策におすすめ!。すばやく点火してあたたかい石油ストーブ。単一型乾電池×2個使用(別売)
用途石油ヒーター、石油暖房、ファンヒーター、ヒーターとして。足元暖房や洗面所、脱衣所などに。
質量(kg)9.3
タンク容量(L)5
暖房の目安(コンクリート)10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)8畳(13.0m2)まで
機能よごれま栓タンク、ニオイカット消火、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、ポジションマーク、給油時自動消火
電池単一型乾電池×2個使用(別売)
暖房出力(kW)2.87-2.29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)61.8×32.4×46.7
ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。
暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで)
暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで)
質量(kg)7.4
色ダークグレー
電源単一型乾電池×2個(別売)
タンク容量(L)3.7
燃料消費量(L/h)0.218
機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475
暖房出力(kW)2.24
燃焼継続時間(h)17
1台
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。
トラスコ品番675-5008
幅(mm)388
色ダークグリーン
高さ(mm)485.7
奥行(mm)388
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)4.9
燃料消費量(L/h)0.122~0.243
暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)
機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造
暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h
替芯11025207
燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。
トラスコ品番675-5010
幅(mm)388
色ホワイト
高さ(mm)474.5
奥行(mm)388
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)4.9
燃料消費量(L/h)0.122~0.243
暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)
機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造
暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h
替芯11025207
燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。
トラスコ品番675-5006
幅(mm)388
色ホワイト
高さ(mm)474.5
奥行(mm)388
電源(V)手回し着火
タンク容量(L)4.9
燃料消費量(L/h)0.24~0.12
暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)
機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造
暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h
替芯11025207
燃焼持続時間(h)20.2~40.2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に
色ホワイト
電源(V)手回し着火
機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
電源不要で災害対策におすすめ。シンプルで使いやすい、安心の日本製、石油ストーブ。緊急時、急いで消火できる「スピード消火機能」搭載。フタとタンクが一体化している「よごれま栓」で手や床に直接灯油が付くことがありません。
用途ストーブ、石油暖房、暖房器具として。冬の寒さ対策に。防災グッズとしても。石油ヒーター 石油暖房 暖房機器 防災アイテム ポータブル石油ストーブ 会社 オフィス 事務所 コンパクト
保証期間1年
7色の炎・特殊コーティングのガラス円筒およそ40Wの明るさ。非常時の照明にもなります。高圧放電ですぐ点火!。ヒーター切れのトラブルなし。ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えるニオイセーブ消火機能。2重タンク構造で、万一の転倒にも油がこぼれにくく安全。対震自動消火装置付。PCS対応品。
質量(kg)6.2
色(W)ホワイト
タンク容量(L)4.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)474.5×388×388
暖房の目安(コンクリート)9畳まで(15.0m2)
暖房の目安(木造)7畳まで(11.5m2)
機能電子点火、対震自動消火、ニオイセーブ消火
暖房出力(kW)2.5
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。<搭載機能>。電子点火:高圧放電ですぐ点火。ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める。ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める。でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい。楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認。対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)
質量(kg)10
色(B)ブラック
タンク容量(L)4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)454.5×562×279
暖房の目安(コンクリート)13畳まで(21.5m2)
暖房の目安(木造)10畳まで(16.5m2)
機能電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火
暖房出力(kW)3.6
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。