ポータブル石油ストーブ :「大型ストーブ」の検索結果
ポータブル石油ストーブとは、石油を燃料とする電源コンセントが不要の暖房設備。1台の暖房範囲は7畳~10畳ほど。電気の力で動くファンヒーターと比べ、一度点火されれば石油が燃料となり、停電時にも使えるということがメリットです。多くは点火のために乾電池やライターといった着火物が必要ですが、着火物が一切不要なハンドル発電のタイプもあります。地震の際は自動で消火する安全装置がついているものや、石油がこぼれない火災予防機能があるものもありますが、すべてに備わっているわけではないので製品の特徴を確認して選ぶようにしましょう。
商品豆知識
「暖房の目安(木造)」から絞り込む
9条(1)
質量(kg)16
色ナチュラルホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)60~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:13畳(21.5m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:9畳(15.0m2)まで、寒冷地:9畳(15.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310
暖房出力(kW)3.48~1.74
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。