絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所(1)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(1)
自由長(mm)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
線径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
材質
  • ステンレス(1)
ばね定数(N/mm)
  • 0.46(1)
  • 0.54(1)
  • 0.67(1)
  • 0.82(1)
  • 0.98(1)
  • 1.18(1)
  • 1.21(1)
  • 1.63(1)
  • 2.51(1)
  • 3.5(1)
0.46・0.54・0.67・0.82・0.98・1.18・1.21・1.63・2.51・3.5
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
  • 9.8
  • 0.62(2)
  • 0.69(3)
  • 0.78(3)
  • 0.83(3)
  • 0.88(2)
  • 0.93(3)
  • 0.98(4)
  • 1.03(2)
  • 1.18(4)
  • 1.23(3)
  • 1.72(3)
  • 4.3(3)
  • 4.85(4)
  • 5.15(3)
  • 5.98(3)
  • 7.26(3)
  • 8.83(3)
  • 11.08(3)
  • 12.75(3)
  • 23.15(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
5(1)
8(1)
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
圧縮コイルバネ