絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 13(2)
  • 16(2)
自由長(mm)
  • 7.5(2)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 30.9(2)
  • 34.9(2)
  • 35(2)
  • 41.3(2)
  • 51.7(2)
  • 64.5(2)
線径(Φmm)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(6)
  • 0.65(2)
  • 0.7(6)
  • 0.75(1)
  • 0.8(7)
  • 0.9(4)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
  • ばねの種類定荷重ばね(2)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
  • ばねの種類電池ばね(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.08(2)
  • 0.11(2)
  • 0.16(2)
  • 0.23(2)
  • 0.3(2)
  • 0.46(2)
  • 0.54(2)
  • 0.67(2)
  • 0.82(2)
  • 0.98(2)
  • 1.18(2)
  • 1.21(2)
  • 1.63(2)
  • 2.51(1)
  • 3.5(2)
材質
  • ステンレス(4)
  • (4)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 9.8
  • 0.78(18)
  • 0.98(27)
  • 1.18(22)
  • 1.47(26)
  • 2(29)
  • 2.5(25)
  • 2.9(24)
  • 3.4(29)
  • 3.9(28)
  • 4.4(24)
  • 5.4(29)
  • 5.9(28)
  • 6.4(24)
  • 7.4(23)
  • 7.8(28)
  • 8.3(20)
  • 10.8(18)
  • 13.7(20)
  • 15.2(21)
ブランド
  • 東京発条製作所(17)
  • サミニ(3)
  • タカノ(2)
  • アキュレイト(1)
東京発条製作所・サミニ・タカノ・アキュレイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(45%タワミ)

    タカノ(13件のレビュー)
    65税込72
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    60税込66
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
  • 定荷重ばねC型 サミニ

    定荷重ばねC型

    サミニ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
    ばねの種類定荷重ばね材質SUS301-CSP
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト

    定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
    ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
  • 両極用電池ばね サミニ

    両極用電池ばね

    サミニ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ばねの種類電池ばね材質ニッケルメッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナス極用電池ばね サミニ

    マイナス極用電池ばね

    サミニ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(4個)
    5日以内出荷
    ばねの種類電池ばね材質ニッケルメッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jスプリング JAシリーズ JA-228 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-228

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.46自由長(mm)35総巻数(巻)13.5外径(mm)8内径(mm)6.6入数(個)20線径(mm)0.7使用荷重(N)9.8使用たわみ(mm)21.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-224 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-224

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.18自由長(mm)15総巻数(巻)6.5外径(mm)8内径(mm)6.6入数(個)20線径(mm)0.7使用荷重(N)9.8使用たわみ(mm)8.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-225 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-225

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.82自由長(mm)20総巻数(巻)8.5外径(mm)8内径(mm)6.6入数(個)20線径(mm)0.7使用荷重(N)9.8使用たわみ(mm)12
  • Jスプリング JAシリーズ JA-227 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-227

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.54自由長(mm)30総巻数(巻)11.75外径(mm)8内径(mm)6.6入数(個)20線径(mm)0.7使用荷重(N)9.8使用たわみ(mm)18.2
  • Jスプリング JAシリーズ JA-226 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-226

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.67自由長(mm)25総巻数(巻)10外径(mm)8内径(mm)6.6入数(個)20線径(mm)0.7使用荷重(N)9.8使用たわみ(mm)14.7
  • Jスプリング JBシリーズ JB-255 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-255

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.08自由長(mm)64.5初張力(N)0.94総巻数(巻)57.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.8使用荷重(N)9.8使用長さ(mm)179
  • Jスプリング JBシリーズ JB-253 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-253

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.16自由長(mm)41.3初張力(N)0.94総巻数(巻)27.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.8使用荷重(N)9.8使用長さ(mm)95.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-254 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-254

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.11自由長(mm)51.7初張力(N)0.94総巻数(巻)40.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.8使用荷重(N)9.8使用長さ(mm)131.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-251 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-251

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.3自由長(mm)30.9初張力(N)0.94総巻数(巻)14.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.8使用荷重(N)9.8使用長さ(mm)59.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-252 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-252

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.23自由長(mm)34.9初張力(N)0.94総巻数(巻)19.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.8使用荷重(N)9.8使用長さ(mm)73.8
  • Jスプリング JAシリーズ JA-135 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-135

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)2.51自由長(mm)10総巻数(巻)7.25外径(mm)5内径(mm)3.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)9.8使用たわみ(mm)3.9
  • Jスプリング JAシリーズ JA-134 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-134

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)3.5自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.75外径(mm)5内径(mm)3.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)9.8使用たわみ(mm)2.8
  • Jスプリング JAシリーズ JA-136 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-136

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.63自由長(mm)15総巻数(巻)10外径(mm)5内径(mm)3.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)9.8使用たわみ(mm)6
  • Jスプリング JAシリーズ JA-138 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-138

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.98自由長(mm)25総巻数(巻)15.25外径(mm)5内径(mm)3.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)9.8使用たわみ(mm)10
  • Jスプリング JAシリーズ JA-137 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-137

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.21自由長(mm)20総巻数(巻)12.75外径(mm)5内径(mm)3.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)9.8使用たわみ(mm)8.1
バネ