絞り込み
外径(Φmm)
- 5(1)
- 8(1)
自由長(mm)
- 7.5(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
線径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
材質
- ステンレス(1)
ばね定数(N/mm)
- 0.46(1)
- 0.54(1)
- 0.67(1)
- 0.82(1)
- 0.98(1)
- 1.18(1)
- 1.21(1)
- 1.63(1)
- 3.5(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(1)
圧縮コイルばね(押しばね)
許容荷重(N)
- 9.8
- 0.62(2)
- 0.69(3)
- 0.78(3)
- 0.83(3)
- 0.88(2)
- 0.93(3)
- 0.98(4)
- 1.18(4)
- 1.23(3)
- 1.67(4)
- 1.72(3)
- 3.33(4)
- 4.3(3)
- 4.85(4)
- 5.15(3)
- 5.98(3)
- 7.26(3)
- 8.83(3)
- 11.08(3)
- 23.15(3)
- 許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- 東京発条製作所(1)
東京発条製作所
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
8(1)

丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下