ベアリングホルダ :「RA-40」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプURA 寸法L(mm)32 寸法H(mm)19 寸法A(mm)6 寸法S(mm)25 寸法B(mm)11±0.02 寸法d(Φmm)8(Js6) 寸法N(mm)7 取付ねじM3×12L 寸法G(mm)16 寸法K(mm)8 寸法P(Φmm)3.5
1セット(2個)
2,998 税込3,298
29日以内出荷