非常用袋・セット :「救助用品」の検索結果

非常袋とは地震などの災害時に避難するときに必要なものを入れるためのリュックや袋。非常袋は耐熱性、耐火性、防水性に優れ、軽量のものが好まれます。リュックはポリエステルが使用されていることが多く、袋の場合は耐熱・耐火アルミ加工をされた生地が使われている商品が多いです。避難するときのことを考慮して、軽量で持ち運びしやすいデザインのものが人気。携帯食料や水、衛生用品などの避難道具とセットにされ販売されているものが多く見られます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
企業防災・地域防災の考えから生まれた常備用災害時救助工具セット。ベンチの中に救助工具が入った常設型。床面との微調整用アジャスター付き。・本体とシート部を固定するネジはつまみネジ、防盗ネジの2タイプあります。
用途救助作業用道具として 付属品つまみネジ×6、防盗ネジ×6、防盗ネジ専用レンチ×1 セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入) 材質ベンチ/化粧合板、合成皮革 質量(kg)45 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)(外寸)1140×440×400
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷

『避難用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング