非常用袋・セット :「車内用エア―マット・寝具」の検索結果
非常袋とは地震などの災害時に避難するときに必要なものを入れるためのリュックや袋。非常袋は耐熱性、耐火性、防水性に優れ、軽量のものが好まれます。リュックはポリエステルが使用されていることが多く、袋の場合は耐熱・耐火アルミ加工をされた生地が使われている商品が多いです。避難するときのことを考慮して、軽量で持ち運びしやすいデザインのものが人気。携帯食料や水、衛生用品などの避難道具とセットにされ販売されているものが多く見られます。
空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容エアマット60枚、簡易ポンプ3本
材質ポリエチレン+ナイロン(2層構造)
寸法(mm)(空気注入時)600×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
非常用袋・セット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。