2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。 瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W) 質量(kg)32 径(Φmm)(放熱ディスク)337 油タンク容量(L)22.5 燃料消費量(L/h)1.8(強)、1.4(弱) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 適合面積(m2)(暖房)木造:57~68/コンクリート:79~95 吐出量(m3/min)(温風)2 使用環境温度(℃)-20~40 熱出力(kw)17(強)、13.4(弱) 燃焼持続時間(h)12.5(強)、16(弱) 運転音(dB)(A)60(強)、58(弱) 熱出力(kW[kcal/h])15000(強)、11700(弱) 温風吐出角度(°)上方40~下方5
1台(32kg)
139,800 税込153,780
翌々日出荷