49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9483 質量(kg)28 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
119,000 税込130,900
当日出荷

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9484 質量(kg)23 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2) 暖房の目安(木造)47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743 暖房出力(kW)18.5~8.64 燃焼持続時間(h)10~21.4
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷

省電力運転で電気代が節約できます。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
用途部屋全体の暖めに。 仕様全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番554-9486 質量(kg)18.6 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2.5 燃料消費量(L/h)0.93~0.36 暖房の目安(コンクリート)34畳(56m2) 暖房の目安(木造)25畳(41m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×685 暖房出力(kW)9.57~3.70 燃焼持続時間(h)19.4~50
1台
71,900 税込79,090
9日以内出荷

質量(kg)63.5 ミストホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5m2)まで、寒冷地:72畳(119.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:45畳(74.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×幅556×奥行488 暖房出力(kW)17.6~7.61 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.6
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

ホワイト 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354 省エネ基準達成率(%)100
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応 ブルーメタリック タンク容量(L)18 待機時消費電力(W)0.6
1台
102,980 税込113,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり、誰にでも見やすく、使いやすい、eco機能搭載でかしこく節約、お部屋がすっきりする薄型スタイル
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1台
169,000 税込185,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22 質量(kg)21(油タンク空時) 種類放射式直火型 定格電圧(V)単相100 安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.44 暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃) 暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃) 運転音(dB)(50/60Hz)60/60 角度可変上45°、下10° 周波数設定要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100] 燃焼持続時間(h)15 サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード点火・消火・再点火ですぐ快適 大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載 エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
仕様●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り) アズワン品番68-0312-95
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク 誰にでも使いやすい快適性がアップする使いやすい機能と設計
仕様●待機時消費電力:0.5W●壁貫通穴径:Φ60~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート15畳(25.0m2)まで●寒冷地:木造11畳(18.0m2)までコンクリート18畳(29.5m2)まで●別置きタンク式(別売り) アズワン品番68-0312-90
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。 ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。 省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
仕様●待機時消費電力:1.0W●壁貫通穴径:Φ65~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●別置タンク式(別売) アズワン品番68-0312-84
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク。高品質タフバーナ安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。業界No.1の低消費電力。eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳しい冬を快適にする優れた暖房性能と洗練されたフォルム、遠赤外線輻射量が約15%アップ。身体のしんまでしっかりと温める、高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します、省エネ機能を搭載。暖めすぎを抑え、灯油代を節約
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46 仕様ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番462-6567 質量(kg)36 電源(V)単相100 燃焼方式高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz)120/140 暖房の目安(コンクリート)約147~173m2 暖房の目安(木造)約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787 燃焼持続時間(h)10~14 発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
169,000 税込185,900
当日出荷

質量(kg)23 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×幅802×奥行284 暖房出力(kW)6.78~1.98 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)17.5 ホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356 暖房出力(kW)4.19~1.71 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86 待機時消費電力(W)0.6
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

質量(kg)27 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354 暖房出力(kW)6.80~1.77 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86 待機時消費電力(W)0.8
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)17 ホワイト 暖房の目安(コンクリート)温暖地:16畳(26.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:12畳(20.0m2)まで、寒冷地:12畳(20.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×470×296(置台を除く) 暖房出力(kW)4.50~1.23 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)69 待機時消費電力(W)0.2
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

質量(kg)23 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337 暖房出力(kW)6.78~1.98 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.7
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)17.5 ホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356 暖房出力(kW)5.47~1.71 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)30 暖房の目安(コンクリート)32畳 暖房の目安(木造)20畳 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354 暖房出力(kW)床暖房併用:7.66~1.86/ストーブ単独:6.71~1.52 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)69 待機時消費電力(W)1.2 適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)30 ホワイト 暖房の目安(コンクリート)32畳 暖房の目安(木造)20畳 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354 暖房出力(kW)床暖房併用:7.66~1.86/ストーブ単独:6.71~1.52 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)69 待機時消費電力(W)1.2 適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

質量(kg)37 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404 暖房出力(kW)7.41~3.21 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

質量(kg)40 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404 暖房出力(kW)10.0~4.01 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354 省エネ基準達成率(%)100
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)27 ホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354 暖房出力(kW)6.80~1.77 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86 待機時消費電力(W)0.7
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

質量(kg)39 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:21畳(34.5m2)まで、寒冷地:24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428 暖房出力(kW)5.81~3.21 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

質量(kg)20 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18m2)まで、寒冷地:11畳(18m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320 暖房出力(kW)4.20~1.98 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86 待機時消費電力(W)1
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)42 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478 暖房出力(kW)10.0~4.01 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

質量(kg)39 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428 暖房出力(kW)7.41~3.21 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

質量(kg)20 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25m2)まで、寒冷地:15畳(25m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320 暖房出力(kW)5.60~1.98 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86 待機時消費電力(W)1
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)52 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:56畳(92.5m2)まで、寒冷地:65畳(107.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:40畳(66.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×幅830×奥行510 暖房出力(kW)15.9~11.5 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86 待機時消費電力(W)2
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

質量(kg)42 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:39畳(64.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:28畳(46.0m2)まで、寒冷地:29畳(48.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478 暖房出力(kW)11.0~4.01 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

質量(kg)29 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)29畳 暖房の目安(木造)18畳 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337 暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.98/ストーブ単独:6.78~1.98 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.7 適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)20.6 ナチュラルホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×幅709×奥行318 暖房出力(kW)5.18~1.49 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.5
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

質量(kg)16.5 ホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:22畳(36.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320 暖房出力(kW)5.22~1.49 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86.6 待機時消費電力(W)1
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

質量(kg)16.5 ホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320 暖房出力(kW)4.23~1.49 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86.6 待機時消費電力(W)1
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

質量(kg)15 ナチュラルホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:13畳(21.5m2)まで、寒冷地:15畳(25.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:9畳(15.0m2)まで、寒冷地:9畳(15.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×幅476×奥行310 暖房出力(kW)3.48~1.74 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.5
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷