商品豆知識
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)7.3
仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番459-9306
質量(kg)11.5
定格電圧(V)AC100
燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)35/39
質量(空タンク時)(kg)11.5
吐出口(Φ)157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535
使用周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1台
¥85,900
税込¥94,490
7日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。