業務用ヒーター/ストーブ :「遠赤外線ヒーター」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5
タイプ1連タイプ
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)3
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ
電源三相200V
電源コード(m)5
プラグなし
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。
連数天吊1連
プラグなし
電源コードなし
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲-10~23℃
業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。
質量(kg)5.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)700
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491
保証期間お買い上げ日より3年
タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間
暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)2.4
消費電力(W)600(300・600切替)
電源100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)4000時間
電気代の目安(目安)約18円/1時間
防水仕様IP×5
暖房の目安半径約1m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×410
1台
¥18,900
税込¥20,790
3日以内出荷
質量(kg)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)380×330×40
アズワン品番64-8107-91
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。
仕様強弱切替機能付
トラスコ品番5681193
材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物
質量(kg)4
電源(V)単相100
消費電力(W)600/1200(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329
電源コード(m)1.8
消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
1台
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192
質量(kg)19.8
タイプ3連タイプ
電源三相200V
電源コード(m)5
プラグなし
消費電力(kW)4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。
色ブラック
コード長さ(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年
外側最大45°までヒーターの角度調節が可能です。転倒安全スイッチを内蔵しています。
トラスコ品番827-5558
タイプ3灯
電源(V)三相200
電源コード(m)別売り
本体寸法(mm)奥行410
本体寸法(mm)高さ1100
プラグなし
本体寸法(mm)幅630
消費電力(kW)(50/60Hz)4.5
標準消費電力料金(50Hz)72円/h
標準消費電力料金(円/h)72
標準消費電力料金(60Hz)72円/h
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用
仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品
トラスコ品番163-1850
1台
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143
質量(kg)25
電源(V)3相200
消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
トラスコ品番776-4014
質量(kg)22
電源(V)三相200
本体寸法(mm)奥行365
本体寸法(mm)高さ1030
プラグなし
消費電力(kW)4.5
標準消費電力料金(円/h)72
1台
¥189,000
税込¥207,900
当日出荷
サンラメラは遠赤外線の性質を利用して、輻射式で部屋を暖める暖房器具です。サンは太陽、ラメラは積層板を意味し、特殊なセラミックに発熱体を面状に積層させているのが特徴です。この技術は特許を取得しており、1枚1枚を手作業による丁寧な職人技で仕上げています。
用途特殊セラミックパネル全体が発熱し、パネル表面温度は約300℃までに達します。人体や物質が吸収しやすい波長の遠赤外線を大量に放出し、その輻射熱で体やお部屋をじんわり優しく暖めます。リビング、キッチン、脱衣所、事務所や会議室などにも最適。
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約2.5
機能加熱防止用サーモスタット、転倒安全装置付、キャスター機能付
保証期間5年
素材金属・セラミックパネル
セラムヒーターの交換用ヒーターです。
用途ERK10NSの交換用ヒーターとして。
トラスコ品番369-0951
1台
¥46,800
税込¥51,480
当日出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5
高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)450
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。
HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。
サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。
24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。
ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。
チャイルドロック機能。
通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国
アズワン品番67-9129-06
1台
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)約3.4
消費電力(W)1400(700・1400切替)
電源単相100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ アース端子付3端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)7000時間
電気代の目安(目安)約42円/1時間
防水仕様IP×5屋外常時設置可
暖房の目安半径約1.6m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×750
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり、誰にでも見やすく、使いやすい、eco機能搭載でかしこく節約、お部屋がすっきりする薄型スタイル
お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク。高品質タフバーナ安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。業界No.1の低消費電力。eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。
質量(kg)42
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:39畳(64.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:28畳(46.0m2)まで、寒冷地:29畳(48.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478
暖房出力(kW)11.0~4.01
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
質量(kg)42
色フロスティホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478
暖房出力(kW)10.0~4.01
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
質量(kg)29
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)29畳
暖房の目安(木造)18畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337
暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.98/ストーブ単独:6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.7
適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳
質量(kg)17
色ホワイト
暖房の目安(コンクリート)温暖地:16畳(26.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:12畳(20.0m2)まで、寒冷地:12畳(20.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×470×296(置台を除く)
暖房出力(kW)4.50~1.23
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)69
待機時消費電力(W)0.2
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
質量(kg)23
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337
暖房出力(kW)6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.7
質量(kg)17.5
色ホワイト
管径(Φmm)延長排気:40
貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356
暖房出力(kW)5.47~1.71
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(%)86
仕様適用面積目安:~1.5坪
その他人感センサー(36時間※)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転
質量(kg)4.5
色ホワイト
出力(W)暖房:1215
電源単相100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約2.5m
外形寸法高さ204mm×幅525mm×奥行178mm
消費電力【暖房】最大(1200W強風):1215/1215W、最小(600W弱風):605/605W【涼風】最大:18/22W、最小:13/15W【待機時】0.8/0.8W
ヒーターカーボンヒーター(600W×2本)
騒音値(dB)【暖房】最大(1200W強風):42/42、最小(600W弱風):26/26【涼風】最大:48/48、最小:41/41
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置
質量(kg)3.7
色シルバー
出力(W)暖房:900
電源100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.9
外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm
消費電力【通常モード】900W~340W【ecoモード運転】690W~115W
ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター
機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階)
温度調節10段階
首振り自動:首振り角度固定(70°)
運転電流(A)9
待機時消費電力(W)0.7
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
スピード点火・消火・再点火ですぐ快適
大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載
エコモード搭載。ワンタッチで省エネ
仕様●待機時消費電力:0.7W●壁貫通穴径:Φ75(給排気筒径Φ60)●延長排気管径:Φ40●温暖地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート24畳(39.5m2)まで●寒冷地:木造18畳(29.5m2)までコンクリート28畳(46.0m2)まで●別置タンク式(別売り)
アズワン品番68-0312-95
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。対震(対震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。点火(点火安全):点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。停電(停電安全):停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。過負荷(過負荷保護):過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。高電圧(高電圧停止):運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
仕様●サイズ(mm):D575×W520×H655●質量(kg):21●暖房出力(kW):14.1●電源(V):100●消費電力(W):80●タンク容量(L):22●燃料消費量(L/h):1.44●連続燃焼時間(h):15●暖房目安(坪):木造/18、コンクリート/25●機能:段積収納可能、角度可変(上/45°、下/10°)●運転音(dB):65●周波数(Hz):60
アズワン品番65-8883-07
1個
¥149,000
税込¥163,900
9日以内出荷
。ヒーター内蔵、3段階温度調節可能であったか。USB給電でモバイルバッテリー等からの給電が可能。はっ水加工でアウトドアでのご利用もおすすめ。安心の2時間自動オフタイマー付き。手洗い可能でいつでも清潔。持ち運びに便利なポーチ付き。※モバイルバッテリーや、USB電源アダプターなどの電源部分は付属していません。
仕様●色:オレンジ●製品サイズ:W940×D640mm●定格消費電力:5W●本体材質:ポリエステル100%●ウォッシャブル:手洗い
アズワン品番65-8889-94
炭素ドームの遠赤外線エネルギーが温体・退社・排汗を強力に促進。アナログコントローラーを採用したスライド機能付きドーム型サウナ。
仕様重量:20kg コントローラー・反射マット・専用マクラ付き
アズワン品番65-3372-10
1個
¥319,000
税込¥350,900
20日以内出荷
セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
質量(kg)7.5
電源(V)単相200
機能首振りスイッチ・運転ランプ・取っ手・温度過昇防止装置・転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)・電流ヒューズ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1030×330×365(スタンド装着時)
消費電力(kW)1.5
運転電流(A)7.5
1台
¥35,900
税込¥39,490
4日以内出荷
今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。
自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。
お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。
吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。
空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。
用途トイレ・脱衣所
電源(V)単相200(50/60Hz)
保護等級IP24
仕様【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー
1
2
3
次へ
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。