絞り込み
形状

ケースユニット(2)

ケースユニットロングタイプ(2)

ストレート(3)

丸フランジ形(8)

角フランジ形(8)
内接円径(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(143)
- 8(143)
- 10(152)
- 12(152)
- 13(126)
- 16(284)
- 20(285)
- 25(284)
- 30(285)
- 35(232)
- 40(237)
- 50(54)
- 60(33)
ブランド
- オザック精工
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(71)
- Igus(イグス)(12)
- IKO(日本トムソン)(125)
- INA(1)
- NB(日本ベアリング)(261)
- RS PRO(2)
- SBC(5)
- THK(41)
- オイレス工業(4)
- 三木プーリ(4)
- 大阪魂(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(375)
グリーンマーク認定(92)
グリーン購入法適合(92)
「形状」から絞り込む

ケースユニット(2)

ケースユニットロングタイプ(2)

ストレート(3)

丸フランジ形(8)

角フランジ形(8)

エコシリーズ標準型 LMタイプ
オザック精工¥769~税込¥846~1個当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ
オザック精工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ角形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ
オザック精工¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブルT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング
オザック精工¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
<MLD-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷寸法w(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<UMLF-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 丸フランジ付リニアベアリング
オザック精工¥47,980~税込¥52,778~1個22日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<LFK-MF> メンテナンスフリー 角フランジ付リニアベアリング
オザック精工¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<ULFDC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥69,980~税込¥76,978~1個22日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング
オザック精工¥49,980~税込¥54,978~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング
オザック精工¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<UCHW-MF> ウルトラ メンテナンスフリー コンパクト ダブル リニアアルミハウジング
オザック精工¥82,980~税込¥91,278~1個22日以内出荷寸法t(mm)12寸法S2(mm)M10寸法S3(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<UMLFDC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥119,800~税込¥131,780~1個22日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<MLFDTC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<MLFDC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
オザック精工¥85,980~税込¥94,578~1個12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
直動部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら